VESTIL VWS-770-AA-DC stabler med justerbar likestrømsvinsj, 770 lb., svart/gul, stål

Vare: AG8CCQ Modell: VWS-770-AA-DC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 226 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk stabler
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batteri12V
batteri~~POS=TRUNC8
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet770 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
FARGESvart, Gul
Gaffellengde30 "
Gaffelbredde3.13 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulFenol
Type hjul foranRigid
Høyde78 "
Horisontalt lastsenter24 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Bentypestraddle
Benbredde4"
Lengde48 "
Løftehastighet lastet3.35 sek.
Løftehastighet ubelastet4.34 sek.
Løftehøyde Maks.59 "
Lastekapasitet770 lbs.
Senket høyde1 9 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Gaffel Utvendig Dia.24 "
Maks. Inne i Dia.47-1 / 4 "
Maks. Ben Innvendig Dia.47 1 / 4 "
Maks. Utenfor Dia.24 "
Maks. Reiseavstand57.4375 "
Maks. Bredde mellom gafler24 "
Maks. Bredde mellom bena47.25 "
Min. Gaffel Utvendig Dia.6"
Min. Inne i Dia.35-1 / 2 "
Min. Ben Innvendig Dia.35 1 / 2 "
Min. Løftehøyde1.56 "
Min. Utenfor Dia.6"
Min. Bredde mellom gafler6"
Min. Bredde mellom bena35.5 "
Antall batterier2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
OperasjonDC Vinsj
Fase1
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde59 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakFenol
Type hjul bakSving med brems
Spenning12V
Bredde45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 221.4
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellengdeSenket høydeHevet høydeLengdeBreddeHøydePris
VESTIL VWS-770-FF-DC stabler med fast likestrømsvinsj, 770 lb., svart/gul, stål | AG8CCT VWS-770-FF-DC-30 "3 3 / 8 "59 "49 "26.75 "78 "47 105 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VWS-770-AA-DC stabler med justerbar likestrømsvinsj, 770 lb., svart/gul, stål
50 226 NOK / enhet