MARATHON MOTORS Farlig drift, Div1, XP, klasse I og II, gruppe-C, D, F, G, stiv base


filtre
Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Innhegning: EPNV , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , kW: 0.19 , Ledningslengde: 8 "til 18" , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Farlige steder , Motorkapslingsdesign: Farlig beliggenhet , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: Rigid , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Skaftlengde: 2" , Temp. Kode: T3B
StilModellMotorakseldesignFrameForsterker med full belastningRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A
5KC36PNB169
-484.2/2.1-INGEN DESIGNKODE---9 010 NOK
RFQ
B
5KH36PNB171X
Flate484.41725none59.5%10.75 "1701-18006 969 NOK
RFQ
B
5KH35LNB164X
Flate483.31725none57.5%10 5 / 16 "1701-18007 537 NOK
RFQ
C
056C11G5307
Tastet567.8 / 3.6-3.91140none52.5%13 15 / 16 "1101-120011 455 NOK
D
056C17G5315
Tastet566.6 / 3.1-3.31725none55%13.437 "1701-18009 290 NOK
E
056C17G5318
Tastet5613.4 / 6.8-6.71725none72%14.437 "1701-180011 855 NOK
F
056C17E5314
Tastet564.8 / 2.3-2.41725none59.5%12 "1701-18008 326 NOK
G
056C17G5317
Tastet5611.0 / 5.4-5.51725none70%14.437 "1701-180011 246 NOK
B
056B11G5301
Tastet569.6 / 4.7-4.81140none62%14 15 / 16 "1101-120013 147 NOK
H
056C11G5306
Tastet566.8 / 3.1-3.41140none47.5%13 15 / 16 "1101-120010 450 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?