MARATHON MOTORER 5KH35LNB164X Farlig plassering Motor sølt fase Epnv 1/6 Hk | AF6JWE 19RW73 / HG456

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164X Farlig beliggenhet Motor sølt fase Epnv 1/6 hk

Vare: AF6JWE Modell: 5KH35LNB164XKryssref.: 19RW73 / HG456
7 537 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame48
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.3
Farlig plasseringsklasse1 D / 2 F, G
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde8 "til 18"
Lengde Mindre aksel8 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignFarlig beliggenhet
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
NEMA designnone
Nominell effektivitet57.5%
Total lengde10 5 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2"
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.36
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotorakseldesignFrameForsterker med full belastningRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddePris
MARATHON MOTORS 056B11G5301 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVQ 19RW56 / G655 056B11G5301Tastet569.6 / 4.7-4.81140none62%14 15 / 16 "1101-120013 147 NOK
MARATHON MOTORS 056C11G5306 Farlig plassering Motor Kondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVR 19RW57 / G650 056C11G5306Tastet566.8 / 3.1-3.41140none47.5%13 15 / 16 "1101-120010 450 NOK
MARATHON MOTORS 056C11G5307 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVT 19RW58 / G652 056C11G5307Tastet567.8 / 3.6-3.91140none52.5%13 15 / 16 "1101-120011 455 NOK
MARATHON MOTORS 056C17E5314 Farlig plassering Motor Kondensator-start/innkjøring Epnv | AF6JVU 19RW59 / G639 056C17E5314Tastet564.8 / 2.3-2.41725none59.5%12 "1701-18008 326 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5315 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVV 19RW60 / G651 056C17G5315Tastet566.6 / 3.1-3.31725none55%13.437 "1701-18009 290 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5317 Farlig plassering Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVX 19RW62 / G657 056C17G5317Tastet5611.0 / 5.4-5.51725none70%14.437 "1701-180011 246 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5318 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVY 19RW63 / G659 056C17G5318Tastet5613.4 / 6.8-6.71725none72%14.437 "1701-180011 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164X Farlig beliggenhet Motor sølt fase Epnv 1/6 hk
7 537 NOK / enhet