Sirkelsagblad

filtre

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stålspiss, Stål sagblad

StilModellBlad Dia.Antall tennerDiamond knockoutTykke tykkelseArbor HoleMaks. HastighetKerfSkjæredybdePris (eks. mva)
A140175 3 / 8 "24.0Nei0.039 "10 mm8500 RPM0.063 "2"288NOK
B140236 1 / 2 "40.0Nei0.039 "5 / 8 "8300 RPM0.063 "2 1 / 4 "411NOK
C151206 1 / 2 "24.0Ja0.055 "5 / 8 "8300 RPM0.087 "2 1 / 4 "121NOK
D140296 1 / 2 "24.0Nei0.039 "5 / 8 "8300 RPM0.063 "2 1 / 4 "289NOK
E15530ZR7 1 / 4 "60.0Ja0.055 "5 / 8 "8300 RPM0.087 "2 1 / 2 "252NOK
F1423310 "24.0Ja0.063 "5 / 8 "5900 RPM0.095 "4"513NOK
G1408312 "80.0Nei0.071 "1"5000 RPM0.098 "5"1 402NOK
MILWAUKEE -

Karbidspiss, metallskjæring Metallskjæring sirkelsagblad

StilModellBlad Dia.Antall tennerTykke tykkelseArbor HoleMaks. HastighetKerfSkjæredybdeTipsmaterialePris (eks. mva)
A48-40-40705 3 / 8 "30.00.05 "20 mm4500 RPM0.06 "2"Carbide532NOK
B48-40-40755 3 / 8 "50.00.05 "20 mm4500 RPM4 / 25 "2"Carbide707NOK
C48-40-45158"42.00.073 "5 / 8 "5000 RPM0.073 "2 3 / 4 "Carbide800NOK
D48-40-45208"50.00.073 "5 / 8 "5000 RPM0.073 "0.094 "Carbide1 174NOK
E48-40-450514 "72.00.045 "1"1800 RPM0.063 "5 / 8 "Carbide2 565NOK
DEWALT -

Karbidspiss, revende sirkelsagblad

StilModellBlad Dia.Antall tennerDiamond knockoutTykke tykkelseArbor HoleKerfSkjæredybdeTipsmaterialePris (eks. mva)
ADW90555 3 / 8 "16.0Nei0.039 "10 mm0.059 "2"Carbide257NOK
BDW31747 1 / 4 "20.0Ja0.045 "5 / 8 "0.071 "2 3 / 8 "Carbide279NOK
CDW311210 "24.0Nei0.069 "5 / 8 "0.095 "4"Carbide604NOK
FEIN POWER TOOLS -

Sirkelsagblad

StilModellMetallkuttetypeBlad Dia.Antall tennerArbor størrelseKlipp breddeMaks. HastighetMaks. SkjæredybdeTannmalingPris (eks. mva)pk. Antall.
A6-35-02-102-07-0--------2 278NOK 5
B6-35-02-103-01-0--------1 133NOK 2
C63502007530Mild og tynn metall7"483 / 4 "0.7 "3500 RPM1 / 4 "-867NOK 1
D69908120441Mild og tynn metall8"425 / 8 "3 / 8 "5800 RPM1 / 2 "-904NOK 1
E63502007220Solid lager7 1 / 4 "483 / 4 "0.078 "5800 RPM1 / 4 "TCG848NOK 1
F63502009540Solid lager9"481"0.078 "3380 RPM3 1 / 4 "ATB1 097NOK 1
G63502009550Solid lager9"481"0.086 "3380 RPM3 1 / 4 "ATB1 566NOK 1
H63502007210Solid lager7 1 / 4 "540.781 "0.078 "5800 RPM3 / 8 "TCG835NOK 1
I63502007200Solid lager7 1 / 4 "363 / 4 "0.078 "5800 RPM0.312 "TCG658NOK 1
J63502009560Tynt metall9"481"0.078 "3380 RPM3 1 / 4 "ATB1 254NOK 1
K69908120450Tynt metall7 1 / 4 "483 / 4 "1 / 4 "5800 RPM--867NOK 1
LMCBL09-TSTynt metall9"601"0.067 "3000 RPM1 / 8 "MTCG1 273NOK 1
StilModellBlad Dia.Antall tennerTykke tykkelseKerfSolid skjæredybdeTipsmaterialeDiamond knockoutTannmalingPris (eks. mva)
A5TNZ79"160.00.078 "0.078 "1 3 / 8 "StålNeiATB2 733NOK
A5TNZ69"180.00.078 "0.078 "1 3 / 8 "StålNeiATB2 742NOK
A5TNZ810 "180.00.078 "0.078 "1 7 / 8 "StålNeiATB2 899NOK
A5TPA010 "78.00.078 "0.078 "1 7 / 8 "StålNeiATB3 007NOK
A5TPA214 "180.00.098 "0.098 "-StålNeiATB6 372NOK
A5TPA414 "60.00.098 "0.098 "-StålNeiATB5 696NOK
A5TPA114 "280.00.098 "0.098 "-StålNeiATB5 664NOK
A5TPA314 "120.00.098 "0.098 "-StålNeiATB5 278NOK
DEWALT -

Karbidspiss, metallskjæring Metallskjæring sirkelsagblad

StilModellBlad Dia.Antall tennerArbor HoleSkjæredybdeHovedmaterialeapplikasjonTipsmaterialeDiamond knockoutTannmalingPris (eks. mva)
ADW90525 3 / 8 "30.010 mm2"Aluminium, myke metallerCarbideNeiFTG406NOK
BDW91526 1 / 2 "36.05 / 8 "2.187 "Aluminium, myke metallerCarbideNeiFTG446NOK
WESTWARD -

Karbidspiss, kappesagblad av metall

StilModellBlad Dia.Antall tennerDiamond knockoutTykke tykkelseFor bruk med sagtypeArbor HoleMaks. HastighetKerfPris (eks. mva)
A24EM307 1 / 4 "48.0Ja0.063 "Sirkelsager, kaldsager5 / 8 "5800 RPM0.079 "731NOK
B24EM3112 "60.0Nei0.071 "Kalde sager1"1800 RPM0.087 "1 724NOK
C24EM3514 "70.0Nei0.079 "Kalde sager1"1600 RPM0.094 "2 200NOK
D24EM3314 "90.0Nei0.079 "Kalde sager1"1600 RPM0.094 "2 180NOK
WESTWARD -

Karbidspiss, Ripping sirkelsagblad, ATB tannsliping

StilModellTreskjæringstypeAntall tennerTipsmaterialeBladetypeFor bruk med sagtypeHovedmaterialeapplikasjonBlad Dia.Diamond knockoutPris (eks. mva)
A24EL55Kombinasjonsskjæring24.0Karbid tippetKryss kuttingsirkelsagerTreverk 7 1 / 4 "Ja182NOK
B24EL57ripping18.0CarbiderippingGjæringssager, bordsagerTreverk 7 1 / 4 "Ja186NOK
WESTWARD -

Hårdmetallspiss, kombinasjonssirkelsagblad

StilModellBlad Dia.Antall tennerTykke tykkelseArbor HoleMaks. HastighetKerfSkjæredybdeFor bruk med sagtypePris (eks. mva)
A24EL526 1 / 2 "24.00.047 "5 / 8 "8000 RPM0.071 "2.187 "sirkelsager195NOK
B24EL9910 "60.00.071 "5 / 8 "5200 RPM0.095 "4"-437NOK
C24EM0212 "60.00.065 "1"4200 RPM0.095 "4 1 / 2 "Gjæringssager, bordsager909NOK
WESTWARD -

Karbidspiss, ikke-jernholdig metallsagblad

StilModellBlad Dia.Arbor HoleMaks. HastighetSkjæredybdeHovedmaterialeapplikasjonAntall tennerTipsmaterialeArbor størrelsePris (eks. mva)
A24EL7510 "5 / 8 "7000 RPM1 1 / 4 "Aluminium, myke metaller80.0Carbide-1 347NOK
B24EM0512 "1"6500 RPM2"Aluminium, myke metaller80.0Carbide1"1 482NOK
SAFETY SPEED -

Spesial sagblad

StilModellMPNPris (eks. mva)
A840 ATB840 ATB1 621NOK
B860 ATB860 ATB2 090NOK
B860ATBL860ATBL1 962NOK
B860NRTCG860NRTCG2 229NOK
B860TCG860TCG2 090NOK
B860TCGS860TCGS2 432NOK
B864NRATB864NRATB2 229NOK
B880ATBL880ATBL2 432NOK
B880TCGL880TCGL2 432NOK
C8200HG8200HG917NOK
DPRD86PRD861 589NOK
DEWALT -

Karbidspiss, kappesagblad av metall

StilModellBlad Dia.Antall tennerTykke tykkelseArbor HoleMaks. HastighetKerfSkjæredybdeHovedmaterialeapplikasjonPris (eks. mva)
ADWA77705 1 / 2 "30.00.044 "0.781 "4200 RPM0.058 "2"Stål, Stållegeringer891NOK
BDWA77667 1 / 4 "48.00.062 "5 / 8 "4000 RPM0.077 "2 3 / 8 "Stål, Stållegeringer1 152NOK
CDWA774514 "90.00.076 "1"1800 RPM0.091 "6"Stål, Stållegeringer3 093NOK
MORSE CUTTING TOOLS -

Kaldsagblad

StilModellAntall tennerArbor størrelseKlipp breddeMaks. HastighetTipsmaterialeMetallkuttetypeFor bruk med sagtypeSolid skjæredybdePris (eks. mva)
AICTNK28560FSB6032 mm2 mm155 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"6 524NOK
AICNI46060FSB6050 mm2.74 mm95 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"9 343NOK
AICNT36060FSB6040 mm2.74 mm125 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"6 890NOK
AICTS42060FSB6050 mm2.74 mm105 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"9 617NOK
BICAM36060CB6040 mm-125 RPMCarbide---7 860NOK
BICNI46060CB6050 mm-95 RPMCarbide---13 212NOK
BICTS42060CB6050 mm-105 RPMCarbide---12 949NOK
AICAM36060FSB6040 mm2.74 mm125 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"6 890NOK
AICTNK25072FSB7232 mm2 mm180 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"6 709NOK
AICTS42080FSB8050 mm2.74 mm105 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"9 531NOK
AICTNK25080FSB8032 mm2 mm180 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"6 707NOK
AICAM36080FSB8040 mm2.74 mm125 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"7 249NOK
AICTNK28580FSB8032 mm2 mm155 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"6 707NOK
AICNI46080FSB8050 mm2.74 mm95 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"9 896NOK
BICAM36080CB8040 mm-125 RPMCarbide---10 511NOK
BICTNK28580CB8032 mm-155 RPMCarbide---9 754NOK
AICNT36080FSB8040 mm2.74 mm125 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"7 784NOK
BICNT36080CB8050 mm-125 RPMCarbide---10 501NOK
AICAM360100FSB10040 mm2.74 mm125 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"7 802NOK
AICNT360100FSB10040 mm2.74 mm125 RPMCarbideTynt metallSirkelsag6"7 802NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Sirkelsagblad

StilModellTipsmaterialeBlad Dia.Antall tennerHovedmaterialeapplikasjonTreskjæringstypeArbor størrelseKlipp breddeDiamond knockoutPris (eks. mva)pk. Antall.
A1807386--------2 779NOK 2
B15230ZRCarbide7 1 / 4 "40Treverk Etterbehandling5 / 8 "0.086 "Ja201NOK 1
C25230Stål7 1 / 4 "40----Ja-25
RFQ
LENOX TOOLS -

Sirkelsagblad

StilModellMPNPris (eks. mva)
A21888ST120060CT21888ST120060CT2 472NOK
B21891ST140080CT21891ST140080CT3 374NOK
MAKITA -

Sirkelsagblad

StilModellBlad Dia.Antall tennerHovedmaterialeapplikasjonKlipp breddeDiamond knockoutTannmalingBladetypeFor bruk med sagtypePris (eks. mva)
AA-94904--------427NOK
BA-96095--------679NOK
CB-61656--------183NOK
D792335-0------Sirkelsag-794NOK
EA-93734--------1 107NOK
FA-90912--------675NOK
G792299-8--------222NOK
HA-950213 3 / 8 "20--NeiATBKombinasjon-335NOK
IA-950375 3 / 8 "30--NeiM TCGMetallskjæringSkjæresager av metall651NOK
JA-961105 7 / 8 "60Rustfritt stål0.043 "NeiTCG-sirkelsager1 266NOK
KA-961265 7 / 8 "52Aluminium, myke metaller0.063 "NeiATB-sirkelsager871NOK
LA-961045 7 / 8 "52Aluminium, ikke-jernholdig metall0.055 "NeiATBMetallskjæringsirkelsager972NOK
ME-0727210 1 / 4 "24Treverk 0.085 "JaATAFRFramingsirkelsager869NOK
MORSE CUTTING TOOLS -

Sirkelsagblad

StilModellMetallkuttetypeBlad Dia.Antall tennerArbor størrelseKlipp breddeDiamond knockoutFor bruk med sagtypeMaks. HastighetPris (eks. mva)
AICNT36060CBTynt metall14 1 / 8 "601.97 "0.107 "Neisirkelsager-7 059NOK
B102728-WWGTynt stål8"565 / 8 "0.085 "JaMetallsnitt sirkelsag5800 RPM1 034NOK
C102711-WWGTynt stål8"565 / 8 "0.071 "JaMetallsnitt sirkelsag5800 RPM1 475NOK
D102841-WWGTynt stål14 "661"0.095 "NeiMetallsnitt sirkelsag1800 RPM2 798NOK
E102865-WWGTynt stål14 "801"0.102 "NeiMetallsnitt sirkelsag3800 RPM2 937NOK
STEELMAX -

Sirkelsagblad

StilModellMPNPris (eks. mva)
ASM-BL-014SM-BL-0142 152NOK
BSM-BL-014-SSSM-BL-014-SS2 942NOK
CSM-BL-07-5SM-BL-07-5756NOK
DSM-BL-09SM-BL-09975NOK
ESM-BL-14-MS-CTSM-BL-14-MS-CT3 094NOK
DEWALT -

Kombinasjonssirkelsagblad

StilModellHovedmaterialeapplikasjonTreskjæringstypeTipsmaterialeKlipp breddeDiamond knockoutBladetypeTykke tykkelseSøknadPris (eks. mva)
ADWA11040--------571NOK
BDW7112PTTreverk KombinasjonsskjæringKarbid tippet0.063 "NeiEtterbehandling0.039 "Generelt formål321NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Sirkelsagblad

StilModellMPNPris (eks. mva)
A77962779622 606NOK
B77972779722 752NOK
BLACK & DECKER -

Sirkelsagblad

StilModellTipsmaterialePris (eks. mva)
A77-757-319NOK
BPR824Carbide152NOK

Sirkelsagblad

Sirkelsagblad er skiver med tenner for kutting av en rekke materialer som tre eller metaller ved hjelp av roterende bevegelsesmekanisme. Raptor Supplies tilbyr disse sirkelsagbladene fra merker som Dewalt, Milwaukee, Vestover og Black & Decker. De har riller for å minimere vibrasjoner og kan spre varme som er forårsaket av friksjon, og dermed forhindre skadede blader eller overoppheting. Disse bladene er ideelle for gjærings-, hogge-, sirkel-, bord-, mur- og betongsager i industrielle og håndholdte verktøy. Videre er de konfigurert med karbid / cermet / rustfritt stål / polykrystallinsk / stålspisser for økt produksjonshastighet og rask og jevn kutting. Velg fra et bredt utvalg av disse bladene, tilgjengelig i diametre på 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 og 16 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg et sirkelsagblad?

  • Koble fra sagen hvis den har en strømledning. Hvis det er en batterisag, fjern batteriet.
  • Løsne boremutteren ved hjelp av en skiftenøkkel og fjern den.
  • Sett det nye bladet på linje med dornen, og sørg for at tennene peker i riktig retning. Skyv nå bladet inn på arboren så langt det går.
  • Når bladet er plassert, stram aksemutteren med en skiftenøkkel, og sørg for at bladet er stramt nok til at det ikke beveger seg eller vingler.
  • Plugg inn / sett inn batteriet til sagen og test bladet for å sikre at det roterer riktig.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et sirkelsagblad?

  • Materiale: Den typen materiale bladet skal kutte, for eksempel tre, metall eller betong.
  • Bladstørrelse: Bladets diameter bør matche størrelsen på sagen for å oppnå nøyaktige kutt.
  • Antall tenner: Flere tenner på et blad resulterer i et jevnere og finere kutt, mens færre tenner gir raskere kutting.
  • Bladkvalitet: Blader laget av materialer av høy kvalitet med presisjonsslipte tenner oppnår ønskelige resultater.
  • Kerf: Det tynnere snittet (bredden på tannen) gir mindre motstand i snittet, mens et tykt eller fullt snitt skaper et bredere spor i materialet.
  • Størrelse på arbor: Størrelsen på et sirkelsagblad refererer til diameteren til senterhullet på bladet. Ved å velge et blad med riktig dornstørrelse forhindrer bladet i å vingle og skaper en usikker skjæretilstand.
  • Bladbelegg: Blader med belegg som TiN, TiC eller C3 holder seg skarpere i lang tid og forhindrer rust.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?