MARATHON MOTORER 5KC36PNB169 C646 eksplosjonssikker motor | AJ2MTK C646

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 C646 eksplosjonssikker motor

Vare: AJ2MTK Modell: 5KC36PNB169Kryssreferanse: C646
9 010 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet59.5%
KabinettEPNV
Frame48
Forsterker med full belastning4.2/2.1
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.19
MonteringRigid
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL

Produktvarianter

ProduktModellMotorakseldesignFrameForsterker med full belastningRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddePris
MARATHON MOTORS 056B11G5301 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVQ 19RW56 / G655 056B11G5301Tastet569.6 / 4.7-4.81140none62%14 15 / 16 "1101-120013 147 NOK
MARATHON MOTORS 056C11G5306 Farlig plassering Motor Kondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVR 19RW57 / G650 056C11G5306Tastet566.8 / 3.1-3.41140none47.5%13 15 / 16 "1101-120010 450 NOK
MARATHON MOTORS 056C11G5307 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVT 19RW58 / G652 056C11G5307Tastet567.8 / 3.6-3.91140none52.5%13 15 / 16 "1101-120011 455 NOK
MARATHON MOTORS 056C17E5314 Farlig plassering Motor Kondensator-start/innkjøring Epnv | AF6JVU 19RW59 / G639 056C17E5314Tastet564.8 / 2.3-2.41725none59.5%12 "1701-18008 326 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5315 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVV 19RW60 / G651 056C17G5315Tastet566.6 / 3.1-3.31725none55%13.437 "1701-18009 290 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5317 Farlig plassering Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVX 19RW62 / G657 056C17G5317Tastet5611.0 / 5.4-5.51725none70%14.437 "1701-180011 246 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5318 Farlig sted Motorkondensator-start/innkjøring Epfc | AF6JVY 19RW63 / G659 056C17G5318Tastet5613.4 / 6.8-6.71725none72%14.437 "1701-180011 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 C646 eksplosjonssikker motor
9 010 NOK / enhet