Roterende brytere

filtre

POWER FIRST -

Roterende brytere

StilModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerBryterfunksjonPris (eks. mva)
A2VLR8SP3T5Av / På / På / På149NOK
A2VLT6SP4T6Av / På / På / På / På189NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

Roterende brytere

StilModellTerminalerAC-kontaktvurderingKontakt skjemaDC-kontaktvurderingMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris (eks. mva)
AR-135-BL6 "Wire Lead3A ved 125 VACSPST5A @ 12V3 / 8 "23 / 8 "På Av74NOK
B700-BLLoddetapp4A ved 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSAv / På / På / På90NOK
B800-5ALoddebolt/hurtigkobling6A ved 125 VACSP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSAv / På / På / På / På114NOK

Roterende brytere

Roterende brytere brukes til å kontrollere kretser i flerbåndsradioer, TV-mottakere, flerhastighetsvifter, elektroverktøy, elektriske motorer og lysarmaturer, med en enkelt bryter. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av roterende brytere fra merker som Carling Technologies og Power First. Disse dreiebryterne har 2 til 11 bryterposisjoner som kan stilles inn manuelt ved å rotere bryterspindelen. Carling Technologies Panelmonterte roterende lysbrytere har nylon-/polykarbonatkonstruksjon for å sikre høy slagfasthet og en dobbeltpolet kretsdesign for å gi beskyttelse mot kortslutning eller overbelastning opptil 185 grader F.
Strøm først dreiebrytere er utformet i samsvar med CUL, UL, CE og ENEC standarder og har en opprettholdt tilstand, og er dermed ideelle for svitsjingsapplikasjoner med still-det-og-la-det. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i 3 - 13 A-alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?