Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 tilkoblinger | AE2EUL 4X215

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 tilkoblinger

På lager
Vare: AE2EUL Modell: R-135-BLKryssreferanse: 4X215
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotasjonsbryter
AC-kontaktvurdering3A ved 125 VAC
Kontakt skjemaSPST
DC-kontaktvurdering5A @ 12V
Monteringshull3 / 8 "
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse3 / 8 "
Stamlengde0.46 "
BryterfunksjonPå Av
Terminaler6 "Wire Lead

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktvurderingKontakt skjemaDC-kontaktvurderingMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 tilkoblinger | AE2ETG 4X087 700-BLLoddetapp4A ved 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSAv / På / På / På90NOK
CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 tilkoblinger | AE2EXD 4X739 800-5ALoddebolt/hurtigkobling6A ved 125 VACSP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSAv / På / På / På / På114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 tilkoblinger
74NOK / enhet