Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 tilkoblinger | AE2EXD 4X739

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 tilkoblinger

På lager
Vare: AE2EXD Modell: 800-5AKryssreferanse: 4X739
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotasjonsbryter
AC-kontaktvurdering6A ved 125 VAC
Kontakt skjemaSP4T
Monteringshull15 / 32 "
Antall tilkoblinger5
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32 UNS
Stamlengde0.46 "
BryterfunksjonAv / På / På / På / På
TerminalerLoddebolt/hurtigkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktvurderingKontakt skjemaDC-kontaktvurderingMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 tilkoblinger | AE2ETG 4X087 700-BLLoddetapp4A ved 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSAv / På / På / På90NOK
CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 tilkoblinger | AE2EUL 4X215 R-135-BL6 "Wire Lead3A ved 125 VACSPST5A @ 12V3 / 8 "23 / 8 "På Av74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 tilkoblinger
114NOK / enhet