Trinnboresett

filtre

MILWAUKEE -

Trinnboresett

StilModellAntall stykkerstørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A48-89-9221 48-89-920441/8 "til 7/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 1/2", 3/16 "til 7/8"3 104NOK
B48-89-9223 48-89-920451/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 7/8 ", 7/8" til 1-3 / 8 "5 092NOK
C48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 3/8 "til 1/2", 7/8 ", 1/2" til 1 ", 7/8" til 1- 1/8 "6 228NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

High Speed ​​Steel Step Drill Bit Set

StilModellFinishMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A10225DampoksidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-33 888NOK
B15502TiN-belagtHerdet stål31/4 x 3/8 "1/8 "til 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 136NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Trinnboresett

StilModellstørrelse RangeBitlengdeFinishStørrelser inkludertSakMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A10502cb1/8 "til 3/4"2-3/4", 3-1/8"Dampoksid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"TrinnboresettKobolt31/4 ", 3/8"2 388NOK
B111044 mm til 22 mm2.875 "Bright10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel103 / 8 "969NOK
C161044 mm til 22 mm2.875 "Titan nitrid10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel103 / 8 "1 081NOK
D111036 mm til 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hullstørrelser (6 mm - 18 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel73 / 8 "940NOK
LENOX TOOLS -

Vari-bit trinn borekit

Lenox trinnborsett inneholder vari-bits i forskjellige størrelser for å kutte gjennom metall- eller stålplater i vedlikehold, metallproduksjon og produksjonsanlegg. De har høyhastighets stålkonstruksjon med dampoksidbelegg for holdbarhet og styrke. Disse borekronene har patentert design med to riller for å kutte runde gratfrie hull og en PowerDrive-spiss for raskere penetrering. Velg fra et bredt utvalg av disse borkronesettene med 3 og 4 vari-bit trinnbor.

StilModellBitlengdeAntall stykkerStørrelseStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 til 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 412NOK
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"4 561NOK
MILWAUKEE -

High Speed ​​Steel 3 Flat

StilModellBitlengdeAntall stykkerSkaft Typestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Leilighet1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 3/8 "til 1/2", 7/8 ", 1/2" til 1 ", 7/8" til 1- 1/8 "2 625NOK
B48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Rund med (3) leiligheter1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 7/8 ", 7/8" til 1-3 / 8 "4 075NOK
C48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Rund med (3) leiligheter1/8 "til 7/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 1/2", 3/16 "til 7/8"2 088NOK
DEWALT -

Slagklar trinnborsett 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
DWA1790IRAC6LGY2 068 NOK
WESTWARD -

Trinnboresett 1/8 til 1-1 / 8 tommer 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
6EXN2AE8PMN3 637 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?