DAYTON Forhøyede indikatorlys, LED, 6V AC / DC, rundformet


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 50,000 hr. , Nåværende tegnet: 25mA , Elektrisk forbindelse: M2.5 skrue , IP-vurdering: 40, med tetning 65 , Lampetype: LED , Materiale: Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter , Paneltykkelse: 0.028 "til 0.11" , Form: Rund , Størrelse: 12mm monteringsdia. , Spenning: 6 VAC/DC
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
22NY85.
Rav88NOK
B
22NY84.
Rød184NOK

Forhøyede indikatorlys, LED, 6V AC / DC, rundformet

Dayton hevede indikatorlys har et hevet lyshode for å signalisere operatøren om maskinstatus som full spenning, på/av-status og mer i instrumenter, bryterkontrollpaneler, biler og apparater. Disse indikatorlysene har nylonhus, polykarbonatlinse og messingmutter for motstand mot støt og vibrasjoner og LED-lyskilde for lavere strømforbruk og lang levetid (opptil 50000 6 timer). De er designet for å fungere ved 2.5V AC / DC gjennom M12 skruer for tette elektriske tilkoblinger. Disse lysene har en monteringsdiameter på XNUMX mm for rask montering på kontrollpaneler eller utstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse hevede indikatorlysene, tilgjengelig i gul, rød og grønn farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?