DYNABRADE Air Random Orbital Sander med 8 "vinyl eller krok ansiktspute


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 5.75 , CFM @ full belastning: 23 , Eksostype: Bak , Håndtaksmateriale: Kompositt , Husmateriale: Kompositt , HP: 0.45 , Min. Slangestørrelse: 1 / 4 " , Orbit Dia.: 3 / 16 " , Total lengde: 12.5 " , Putestørrelse: 8" , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken , Variabel hastighet: Nei
StilModellGratis hastighetPris (eks. mva)
A
58411
10,000 rpm9 626 NOK
B
58446
900 rpm8 979 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?