START INTERNATIONAL LD6000-serien, elektriske etikettdispensere


filtre
Farge: Svart , Høyde: 14.5 " , Liner Bredde Kapasitet: 0.25 til 4.75 " , Spenning @ 60 Hz: 100 / 115V AC
StilModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeMaterialeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
LD6050-FDA
--3.3 tommer/sek.0.5 til 6 "-100 / 120V13.6 "14 523 NOK
RFQ
B
LD6025
0.4A3"1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "8 616 NOK
C
LD6025C
0.4A3"1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "10 597 NOK
D
LD6050
1.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "Aluminum110/11510.8 "8 761 NOK
E
LD6050C
1.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "9 918 NOK
E
LD6100
2A1 "og 3"6.6 tommer/sek.0.50 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "9 202 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?