Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL LD6100 Automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 14 tommer Bredde | AF7ECQ 20XE07

START INTERNATIONAL LD6100 automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 14 tommer Bredde

På lager
Vare: AF7ECQ Modell: LD6100Kryssreferanse: 20XE07
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
9 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk etikettdispenser
Forsterker @ 50 Hz2A
Forsterker @ 60 Hz2.5A
FARGESvart
Kjerne Dia.1 "og 3"
Matehastighet6.6 tommer/sek.
Høyde14.5 "
Etikettlengde0.50 til 6 "
Lengde10.8 "
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 4.75 "
MaterialeRustfritt stål og aluminium
Rullkapasitet12 "
Spenning110/115
Spenning @ 50 Hz220 til 240V AC
Spenning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredde10.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8422309120

Produktdetaljer:

    • Matehastighet (6.6 tommer / sek.)
    • Maks. Etikettlengde (6 ")
    • Maks. Etikettbredde (4-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeMaterialeSpenningBreddePris
START INTERNATIONAL LD6025 Automatisk etikettdispenser Størrelse 3 tommer | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "8 616 NOK
START INTERNATIONAL LD6050 Automatisk etikettdispenser 11 tommers lengde 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "Aluminum110/11510.8 "8 761 NOK
START INTERNASJONAL LD6025C Automatisk klar etikettdispenser 11 tommers lengde | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "10 597 NOK
START INTERNASJONAL LD6050C Automatisk klar etikettdispenser 11 tommers bredde | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "9 918 NOK
START INTERNATIONAL LD6050-FDA elektrisk etikettdispenser, 0.25 til 4.75 tommers foringsbredde, 0.50 til 6 tommers etikettlengde | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 tommer/sek.0.5 til 6 "-100 / 120V13.6 "14 523 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LD6100 automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 14 tommer Bredde
9 202 NOK / enhet