Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO250EPD Plugg inn effektbryter 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3

SQUARE D QO250EPD Plugg inn effektbryter 50a 2p 10ka 240v

På lager
Vare: AF9GXP Modell: QO250EPDKryssreferanse: 2GLV3
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
5 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps50
Strømbryter TypeJordfeilbeskyttelse (30mA)
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse6AWG
Min. Ledningsstørrelse12AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseBoks Lug
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeDC-spenningsvurderingLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
SQUARE D QO120EPD Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDSkrue klemme120 VAC200.75 "Ikke rangert3"8AWG14AWG2 890 NOK
SQUARE D QO130EPD Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPDSkrue klemme120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG2 769 NOK
SQUARE D QO215EPD Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDSkrue klemme120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8AWG14AWG11 932 NOK
SQUARE D QO220EPD miniatyrbryter, 20A, 2-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste | AF9FQF 2DM36 QO220EPDSkrue klemme120 / 240 VAC201.5 "Ikke rangert3"8AWG14AWG4 725 NOK
SQUARE D QO230EPD Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37 QO230EPDSkrue klemme120 / 240 VAC301.5 "Ikke rangert3"8AWG14AWG5 298 NOK
SQUARE D QO115EPD Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDSkrue klemme120 VAC150.75 "48 VDC3"8AWG14AWG2 890 NOK
SQUARE D QO225EPD Plugg inn effektbryter 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDSkrue klemme120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8AWG14AWG12 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO250EPD Plugg inn effektbryter 50a 2p 10ka 240v
5 298 NOK / enhet