Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO220EPD miniatyrbryter, 20A, 2-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste | AF9FQF 2DM36

SQUARE D QO220EPD miniatyrbryter, 20A, 2-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste

På lager
Vare: AF9FQF Modell: QO220EPDKryssreferanse: 2DM36

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps20
Strømbryter TypeJordfeilbeskyttelse (30mA)
Karakter20A
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt vurdering10 kA @ 120/240V AC
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringstypePlugg inn
Antall poler2
Antall plasser2
Temp. Vurdering140 grader F
TerminalforbindelseSkrue klemme
typenstandard
Bruk medQO-serien
Spenningsverdier120V / 240V AC
Bredde1.5 "
LedningsstørrelseAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4227
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

Square D QO220EPD plug-in kretsbryter brukes i kommersielle elektriske paneler for å beskytte mot overbelastning og jordfeil, for å sikre sikker og pålitelig elektrisk distribusjon. Denne kretsbryteren har en over senter, snublefri vippemekanisme med rask fabrikasjon, rask bruddhandling og tydelig håndtaksindikasjon for enkel betjening. Den tilbyr en VisiTrip trip-indikasjon for kretsavbrudd og tillater plug-in montering for sikker installasjon. Denne 2-polede QO-kretsbryteren er vurdert til 20A for 120 / 240VAC og har en brytekapasitet på 10kA.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Square D QO220EPD plug-in strømbryter?

A.

  • Slå av hovedstrømforsyningen.
  • Åpne døren til det elektriske panelet.
  • Velg tilgjengelig spor.
  • Glidebryter på samleskinne.
  • Skyv til det klikker sikkert.
  • Koble ledningene til bryteren.
  • Lukk paneldøren.
  • Slå på hovedstrømmen igjen.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en strømbryter?

A.

  • Matchbryterkapasitet for å laste.
  • Velg passende type (standard eller GFCI).
  • Sørg for kompatibilitet med systemspenning.
  • Vurder bruddkapasitet for kortslutninger.
  • Sjekk passformen i det elektriske panelet.
  • Vurder bolig- eller industribruk.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende effektbryter med høyere strømstyrke?

A. Ja, kunder som søker etter lignende effektbrytere med høyere strømstyrke, kan velge Square D QO130EPD og QO350EPD effektbrytere med strømstyrke på henholdsvis 30 og 50A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO220EPD miniatyrbryter, 20A, 2-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste
4 725 NOK / enhet