Støvsamlere

filtre

Støvsamlere er egnet for å fange opp og fjerne støvpartikler fra en luftstrøm. Disse bærbare støvoppsamlere brukes i kraftverk og konstruksjon, gruvedrift og...Les mer

DAYTON -

Støvsamlere

Dayton-støvsamlere er designet for å forbedre luftkvaliteten i rom der det genereres store mengder støv. De drives av en 1- eller 3-faset vekselstrømsvakuummotor som er i stand til å produsere luftstrøm og kraft opp til henholdsvis 3200 CFM og 10 HK. To-trinns støvsamlere kan skille tunge og lette partikler. De er utstyrt med en 5-mikron støvsamlerpose i enden av eksosen for å fange opp støvet. Disse samlerne har bærehåndtak og en 8 fot lang strømledning for bærbarhet. Velg fra et bredt utvalg av støvoppsamlere, tilgjengelig i 4, 5, 6 og 7 tommers slangediametre.

StilModellFaseForsterker ACdBAtypenSpenningTrommekapasitetTrommel Dia.Slange Dia.Pris (eks. mva)
A467L27--------17 948NOK
RFQ
B400H53--------4 569NOK
RFQ
C400H55--------9 766NOK
RFQ
D3AA2811686Enkeltrinns mobil115/23030 gal.-4"7 363NOK
E3AA3117.579To trinns bærbar115/230-18 til 19.5 "4"5 158NOK
F3AA3017.579Enkeltrinns mobil115/23040 Gal.-4"3 914NOK
G1RWB311165Enkeltrinns mobil115/230--4"6 065NOK
H3AA17116/882 dBATo trinns bærbar115 / 230V AC-22 til 24 "5"10 902NOK
I3AA2412283To etappe sentral230-22 til 24 "7"27 346NOK
H3AA2135.283To trinns bærbar, 3-fase230 / 460V-22 til 24 "6"10 113NOK
I3AA25314.583To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"24 456NOK
J3AA2932186To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"43 023NOK
H3AA1834.2/2.182To trinns bærbar230/460-22 til 24 "5"7 095NOK
J3AA2631885To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"34 107NOK
ECONOLINE -

Slipende kabinettstøvoppsamler

StilModelldBAMaks. StrømmeTotal høydePris (eks. mva)
A202672-A87150 cfm65 "10 937NOK
B201768G-B590100 cfm59 "5 926NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Støvsamlere

StilModellPris (eks. mva)
ADC-2100C37 170NOK
BDC-600C25 396NOK
CMDC-1800-1.038 041NOK
DDC-1650B10 884NOK
EDC-2300B14 988NOK
FDC-1450C30 887NOK
WILTON TOOLS -

Støvsamlere

StilModellPris (eks. mva)
A708642MK8 562NOK
B710701K11 940NOK
C710703K12 038NOK
PALMGREN -

Støvsamlere

StilModelltrinserSlangestørrelsePris (eks. mva)
A96860092 x 6 "48 x 78 "4 767NOK
RFQ
B96860104 x 2 "48 x 72 "10 180NOK
RFQ
ECONOLINE -

Støvsamlere

StilModellGenerell dybdeForsterker ACdBATotal høydeSamlet breddeSpenningDybdeHøydePris (eks. mva)
A101716GY-6C2011.8857226115207226 594NOK
RFQ
B101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "23 915NOK
RFQ
C101852WD-A6614.5831014223066101124 405NOK
RFQ
POWERMATIC -

Støvsamlere

StilModellMaks. StrømmeForsterker ACdBAGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A1791330--------12 483NOK
B1791075F--------1 373NOK
C1791079K106415 til 7.579 til 903030231115/23018 390NOK
D1792073KCFM 17541575 til 9061 "94 "30 "3230/46023 188NOK
E1792072K17821579 til 90464523123028 849NOK
FERVI -

Støvsamlere

StilModellLuftstrømBag SizeInnløpsstørrelseMotor turtallStørrelseSugetrykkPris (eks. mva)
AKIT0129------6 286NOK
RFQ
BKIT0128------4 123NOK
RFQ
CKIT0229------2 950NOK
RFQ
D0495830 meter kube/time380 mm x 5301 mm x 100-395 x 325 x 350 mm-3 629NOK
RFQ
E0756850 ku.m/t-100 mm2950 RPM-1.08kPa4 165NOK
RFQ
F0507900 ku.m/t.-100 mm2840 RPM-0.7kPa3 082NOK
RFQ
G07592500 ku.m/t-100 mm2950 RPM-1.95kPa6 966NOK
RFQ
H04963900 meter kube/time510 mm x 8553 mm x 100-1450 x 800 x 2000 mm-8 070NOK
RFQ
JET TOOLS -

Støvsamlere

StilModellMaks. StrømmeForsterker ACdBAGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A414813--------1 849NOK
B708642CK--------10 854NOK
C708657K--------9 387NOK
D708658K--------10 820NOK
E710702K--------16 293NOK
F717515--------25 936NOK
GIAFS-3000--------38 960NOK
H717520--------33 771NOK
I414812--------1 357NOK
J717530K--------39 005NOK
KIAFS-1700--------21 856NOK
KIAFS-2400--------30 309NOK
L414700CFM 4902.6/4.875---enslig115 / 230V27 501NOK
M708642BKCFM 6507 til 3.565 til 7027 "57 "14 "1115/2307 963NOK
N708659K1100 cfm11 til 5.575 til 8037 "72 "22.5 "1115/23014 207NOK
JET TOOLS -

Støvoppsamler 2HP 3PH 230 / 460V

ModellSakPris (eks. mva)
710704KAH2NHY17 452 NOK
HUSQVARNA -

Støvoppsamler 412 Cfm 7.7 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
DC6000AG3RCX262 322 NOK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Støvoppsamlingssystem med vogn, Multi Unit 6-veis

ModellSakPris (eks. mva)
TX-DCS-MU6CD4CWJ120 990 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Støvoppsamlingssystem, 2 tommer, 30 gallons boks

ModellSakPris (eks. mva)
TX-DCS2-30CD4CWL21 335 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Støvoppsamlingssystem, 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TX-DCS-MU5-ACD4CWH42 670 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Støvoppsamlingssystem med vogn, 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TX-DCS3CD4CWM34 411 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Støvoppsamlingssystem, 5-veis enhet

ModellSakPris (eks. mva)
TX-DCS-MU5CD4CWG72 952 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Støvoppsamlingssystem, 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TX-DCS2CD4CWK20 646 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Støvoppsamlingssystem, 3-veis enhet

ModellSakPris (eks. mva)
TX-DCS-MU3CD4CWF54 989 NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke enheter er kompatible med Texas Pneumatic Tools støvsamlere?

De kan brukes med bor, sager eller kverner og slagverktøy.

Kommer disse Fervi støvoppsamlere som en enkelt enhet?

Disse støvsamlere sendes i stykker for å minimere størrelsene og redusere transportkostnadene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?