SQUARE D Qo-Epd effektbryter


filtre
Strømbryter Type: Jordfeilbeskyttelse (30mA) , Gjeldende vurdering: 20A , Dybde: 2.91 " , Avbruddsvurdering: 10 kA @ 120/240V AC , Monteringstype: Plugg inn , Type: standard , Bruk med: QO-serien
StilModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeDC-spenningsvurderingLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
QO250EPD
Boks Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG12 684 NOK
B
QO350EPD
Boks Lug120 / 240 VAC502.25 "Ikke rangert4.3 "6AWG12AWG20 180 NOK
C
QO320EPD
Boks Lug240 VAC202.25 "Ikke rangert4.24 "6AWG12AWG20 857 NOK
D
QO120EPD
Skrue klemme120 VAC200.75 "Ikke rangert3"8AWG14AWG8 056 NOK
E
QO215EPD
Skrue klemme120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8AWG14AWG12 244 NOK
E
QO220EPD
Skrue klemme120 / 240 VAC201.5 "Ikke rangert3"8AWG14AWG13 307 NOK
F
QO130EPD
Skrue klemme120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG7 339 NOK
E
QO230EPD
Skrue klemme120 / 240 VAC301.5 "Ikke rangert3"8AWG14AWG12 637 NOK
G
QO115EPD
Skrue klemme120 VAC150.75 "48 VDC3"8AWG14AWG7 672 NOK
H
QO225EPD
Skrue klemme120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8AWG14AWG12 669 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?