WATTS LF340-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Kroppshøyde: 9.75 " , Kroppsbredde: 4.5 " , BtuH: 6,379,000 , Fabrikkinnstilt trykk: 150 psi , Mfr. Serie: LF340 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Rustfritt stål
StilModellStørrelse på uttakBody MaterialUtladningskapasitetUtløpstypeAvlastningstrykkInntakstilkoblingInnløpsstørrelseType innløpstrådPris (eks. mva)
A
LF340X8-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi-1-1 / 2 "-33 734 NOK
B
LF340 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronse5403000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiGjenget hunn1 1 / 2 "ftp-utvidelse64 191 NOK
A
LF340-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi-1-1 / 2 "-33 728 NOK
B
LF340X-8 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronse4426000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiGjenget hunn1 1 / 2 "ftp-utvidelse43 320 NOK
B
LF340 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronse4426000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiGjenget hunn1 1 / 2 "ftp-utvidelse40 775 NOK
B
LF340X-8 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronse5403000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiGjenget hunn1 1 / 2 "ftp-utvidelse68 234 NOK
B
LF340X-8-Z 175-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronse-Gjenget hunn175 psiGjenget hunn1 1 / 2 "ftp-utvidelse54 130 NOK
C
LF342X-150-210-2 "
2"Blyfri kobber silisiumlegering-Hann gjenget150 psi-2"-41 358 NOK
D
LF342X-8 125-210 2
2"Blyfri kobber silisiumlegering5403000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiHann gjenget2"PT51 812 NOK
C
LF342-150-210-2 "
2"Blyfri kobber silisiumlegering-Hann gjenget150 psi-2"-38 119 NOK
D
LF342 125-210 2
2"Blyfri kobber silisiumlegering5403000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiHann gjenget2"PT40 824 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?