Temperatur- og trykkavlastningsventiler

filtre

WATTS -

Kjele trykkavlastningsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A474A-M2-1251 596NOK
BLF474AM2-1251 584NOK
CM375M1-075 3/42 117NOK
WATTS -

Gassavstengningsventiler

StilModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseType innløpstrådPris (eks. mva)
A92ST-3232Gjenget hunn1 / 2 "IPS356NOK
RFQ
B94-3232Gjenget hunn1 / 2 "PT144NOK
RFQ
A92ST-4242Gjenget hunn3 / 4 "ftp-utvidelse419NOK
RFQ
C91-3042Flare Joint5 / 8 "-139NOK
RFQ
D91-1010RFlare Joint3 / 8 "-526NOK
RFQ
E91-3032Flare Joint5 / 8 "-108NOK
RFQ
WATTS -

740-serien vanntrykkavlastningsventiler

Watts 740-serien trykkavlastningsventiler er ideelle for å beskytte vannoppvarmingsutstyr mot for høyt trykk. De brukes i rørledningen eller med fartøyer i pneumatikkapplikasjoner. Disse ventilene har en jernkropp som sikrer strukturell stivhet og holdbarhet. De har ikke-mekanisk sete-til-skive-justering som forhindrer at ventilen fester seg eller fryser, noe som sikrer jevn og jevn drift over tid. Setet deres er strategisk plassert over avløpet, og forhindrer at vann blir fanget og at sedimenter tilsmussar setene. De kan operere ved trykk fra 30 til 75 psi (2 til 5 bar), og gir pålitelig ytelse.

StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A740-045 11750000 btuh Ved 45 psi1"-1-1 / 4 "45 psi9 607NOK
A740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 psi3 660NOK
A740-060 12200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 psi7 040NOK
A740-030 25250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 psi17 388NOK
RFQ
A740-060 28883000 btuh Ved 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 psi28 021NOK
RFQ
WATTS -

Kjelvannmatere

StilModellPris (eks. mva)
A142S15 851NOK
B14215 527NOK
WATTS -

340-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakAvlastningstrykkTermostatsondelengdePris (eks. mva)
A340X-8-Z-175210 1 1/2-1 1 / 2 "3401-1 / 2 "175 psi8"38 133NOK
B340-075/210 1 1/2-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 psi-36 157NOK
C342-100210 2-2"3422"100 psi-36 214NOK
B340X-8-75210 1 1/2-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 psi-35 890NOK
C342X-8-100210 2-2"3422"100 psi-38 423NOK
B340X-8-80210 1 1/2-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "80 psi-38 423NOK
A340X-8-100210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi8"32 704NOK
A340-100/210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi3"30 776NOK
D342-125210 25403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-28 782NOK
A340X-8-125210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"30 549NOK
D342X-8-125210 25403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi8"34 131NOK
A340-125/210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"28 750NOK
D342X-8-150210 26379000 XNUMX btuh2"3422"150 psi8"33 288NOK
A340X-8-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi8"30 549NOK
A340-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi3"28 750NOK
StilModellAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A374A-BRZ-03030 psi1 599NOK
A374A-045 3/445 psi1 235NOK
A374A-050 3/450 psi2 038NOK
StilModellBody MaterialAvlastningstrykkSkaftlengdePris (eks. mva)
ALF10L-2 125-210 3/4Blyfri bronse125 psi1 3 / 16 "834NOK
ALF10L-2 75-210 3/4Blyfri bronse75 psi1 3 / 16 "834NOK
ALF10L-2 150-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering150 psi1 1 / 8 "757NOK
WATTS -

LF1XL-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF1XL 75-210 1/275 psi802NOK
BLF1XL 100 1/2100 psi725NOK
BLF1XL 150-210 1/2150 psi725NOK
BLF1XL-BP-TT-150210150 psi712NOK
WATTS -

LF140-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellMaks. Temp.KroppshøydeBody MaterialMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkTermostatsondelengdeKroppsbreddePris (eks. mva)
ALF140S3 125-210 1210 ° F-Blyfri bronse94 psi1"125 psi3"-17 322NOK
BLF140X6 125-210 1210 ° F-Blyfri messing-1"125 psi--16 100NOK
BLF140X6 150-210 1210 ° F-Blyfri bronse113 psi1"150 psi6"-15 246NOK
CLF140S3-150-210-1"210 grader F5.625 "Blyfri bronse-1"150 psi-2.625 "7 951NOK
DLF140X9-150-210-1"210 grader F5.5 "Blyfri kobber silisiumlegering-1"150 psi-3"9 259NOK
ELF140X6 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 822NOK
ELF140S3 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 247NOK
ELF1403S 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--11 034NOK
ELF140X6 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--6 960NOK
ELF140X8 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--7 341NOK
FLF140X8 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--7 610NOK
WATTS -

174A-serien vannkjele trykkavlastningsventiler

StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A174A-130 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "130 psi4 046NOK
A174A-045 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "45 psi4 061NOK
A174A-140 1-1"250 grader F-1"140 psi8 577NOK
A174A-095 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "95 psi3 286NOK
A174A-115 1 1/4-1-1 / 4 "250 grader F-1-1 / 4 "115 psi10 996NOK
A174A-145 1-1"250 grader F-1"145 psi8 577NOK
A174A-115 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "115 psi4 046NOK
A174A-030 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "30 psi2 169NOK
A174A-060 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "60 psi3 200NOK
B174A-35 1 1/22250000 btuh Ved 35 psi1 1 / 2 "250 ° F25 psi1-1 / 2 "35 psi15 915NOK
B174A-036 1 1/22310000 btuh Ved 36 psi1 1 / 2 "250 ° F26 psi1-1 / 2 "36 psi15 915NOK
B174A-050 1 1/42459000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 ° F38 psi1-1 / 4 "50 psi10 744NOK
B174A-0402490000 btuh Ved 40 psi1 1 / 2 "250 ° F30 psi1-1 / 2 "40 psi15 915NOK
B174A-045 1 1/22720000 btuh Ved 45 psi1 1 / 2 "250 ° F35 PSI1-1 / 2 "45 psi15 915NOK
B174A-050 1 1/22950000 btuh Ved 50 psi1 1 / 2 "250 ° F38 psi1-1 / 2 "50 psi15 915NOK
B174A-65 1 1/43041000 btuh Ved 65 psi1 1 / 4 "250 ° F49 psi1-1 / 4 "65 psi11 523NOK
B174A-55 1 1/23190000 btuh Ved 55 psi1 1 / 2 "250 ° F41 psi1-1 / 2 "55 psi15 915NOK
B174A-060 1 1/23425000 btuh Ved 60 psi1 1 / 2 "250 ° F45 psi1-1 / 2 "60 psi15 915NOK
B174A-65 1 1/23660000 btuh Ved 65 psi1 1 / 2 "250 ° F49 psi1-1 / 2 "65 psi15 915NOK
B174A-70 1 1/23890000 btuh Ved 70 psi1 1 / 2 "250 ° F53 psi1-1 / 2 "70 psi15 915NOK
B174A-90 1 1/44011000 btuh Ved 90 psi1 1 / 4 "250 ° F68 psi1-1 / 4 "90 psi11 523NOK
B174A-075 1 1/24125000 btuh Ved 75 psi1 1 / 2 "250 ° F56 psi1-1 / 2 "75 psi15 915NOK
B174A-80 1 1/24360000 btuh Ved 80 psi1 1 / 2 "250 ° F60 psi1-1 / 2 "80 psi15 915NOK
B174A-1004399000 btuh Ved 100 psi1 1 / 4 "250 ° F75 PSI1-1 / 4 "100 psi10 744NOK
B174A-85 1 1/24590000 btuh Ved 85 psi1 1 / 2 "250 ° F64 psi1-1 / 2 "85 psi15 915NOK
StilModellPris (eks. mva)
A1830.0421 830NOK
RFQ
A1821.015511NOK
RFQ
A1830.012349NOK
RFQ
A1832.0812 906NOK
RFQ
A1830.025780NOK
RFQ
A1830.052 497NOK
RFQ
A1821.0331 553NOK
RFQ
WATTS -

LF40XL-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi5 745NOK
ALF40XL-8-125-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi6 822NOK
ALF40XL 100-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi6 385NOK
ALF40XL-8 100-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi4 254NOK
ALF40XL 75-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi6 725NOK
BLF40XL7 75-210 1Blyfri messing1155000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi10 183NOK
BLF40XL 75-210 1Blyfri messing778000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi10 590NOK
BLF40XL7 125-210 1Blyfri messing1808000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi9 845NOK
ALF40XL-8 150210 3/4Blyfri bronse-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi6 891NOK
BLF40XL7 150-210 1Blyfri bronse2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi8 340NOK
ZURN -

TP1100A temperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellPris (eks. mva)
ATP1100A-4C-150C284NOK
BTP1100A-4C-125C314NOK
CTP1100A-4C-175C314NOK
BTP1100AE-3C-150C297NOK
ZURN -

Temperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellPris (eks. mva)
ATP3000-5C-125C2 867NOK
BTP220-5C-150C2 066NOK
StilModellPris (eks. mva)
A40LF000FPV23 643NOK
A40LF000FPV13 643NOK
A40LF000FPV2F4 018NOK
StilModellPris (eks. mva)
A7000601117170 603NOK
RFQ
A7000601125184 787NOK
RFQ
A7000601133198 951NOK
RFQ
A7000601141213 151NOK
RFQ
A7000601109170 603NOK
RFQ
A7000601158227 315NOK
RFQ
WATTS -

53-serien trykkavlastningsventiler

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A53-125 1 / 21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 203NOK
B53-035 1 / 21 / 2 "1 / 2 "35 psi1 235NOK
B53-075 1 / 21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 235NOK
B53-100 1 / 21 / 2 "1 / 2 "100 psi1 320NOK
C53-150 3 / 43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 248NOK
C53-125 3 / 43 / 4 "3 / 4 "125 psi1 248NOK
C53-075 3 / 43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 288NOK
WATTS -

740-serien vannkjele avlastningsventiler

StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A740-040 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"40 psi5 064NOK
A740-050 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"50 psi2 137NOK
A740-075 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"75 psi2 049NOK
B740-030 1 1/42105000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 ° F20 psi1-1 / 2 "30 psi9 121NOK
B740-030 1 1/22900000 XNUMX btuh1 1 / 2 "250 ° F20 psi2"30 psi10 522NOK
B740-050 1 1/43075000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 ° F38 psi1-1 / 2 "50 psi7 858NOK
StilModellKroppshøydeBtuHInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkaftlengdePris (eks. mva)
A18C40236-----470NOK
A18C40237-----470NOK
A18C40230-----362NOK
A18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "standard284NOK
A18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "standard285NOK
A18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Utvidet410NOK
StilModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A18C5215125------3 650NOK
A18C5225150------5 849NOK
A18C5118150------2 041NOK
A18C5228150------4 912NOK
A18C5115150------1 965NOK
A18C5118125------2 041NOK
A18C5113125------1 965NOK
A18C5215150------3 433NOK
A18C5113150------1 965NOK
A18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"1 841NOK
A18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"4 210NOK
A18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"4 274NOK
A18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 706NOK
A18C542415011 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "7 624NOK
A18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "7 432NOK
A18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 594NOK
A18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "7 847NOK
A18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "8 038NOK
WATTS -

LF53-serien trykkavlastningsventiler

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 580NOK
BLF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 psi1 669NOK
BLF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 531NOK
CLF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 645NOK
CLF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi1 742NOK
DLF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 psi1 859NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?