Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF340 100-210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP3LUB 0121600

WATTS LF340 100-210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP3LUB Modell: LF340 100-210 1 1/2Kryss Ref: 0121600
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
40 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBronse
Utladningskapasitet4426000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 2 "
Type innløpstrådftp-utvidelse
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieLF340
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk100 psi
Avlastningstemperatur210 grader F
Termostat materialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialUtladningskapasitetUtløpstypeAvlastningstrykkInntakstilkoblingInnløpsstørrelseType innløpstrådPris
WATTS LF340-150-210-1-1/2" temperatur- og trykkavlastningsventil, størrelse 1-1/2 tomme, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi-1-1 / 2 "-33 728 NOK
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" temperatur- og trykkavlastningsventil, størrelse 1-1/2 tomme, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi-1-1 / 2 "-33 734 NOK
WATTS LF342-150-210-2" temperatur- og trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 2 tommer, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Blyfri kobber silisiumlegering-Hann gjenget150 psi-2"-38 119 NOK
WATTS LF342X-150-210-2" temperatur- og trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 2 tommer, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Blyfri kobber silisiumlegering-Hann gjenget150 psi-2"-41 358 NOK
WATTS LF340X-8 100-210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronse4426000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiGjenget hunn1 1 / 2 "ftp-utvidelse43 320 NOK
WATTS LF342X-8 125-210 2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Blyfri kobber silisiumlegering5403000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiHann gjenget2"PT51 812 NOK
WATTS LF340 125-210 1 1/2 trykksikkerhetsavlastningsventil, 125 psi, 1-1/2 tomme størrelse, 5.403K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Bronse5403000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiGjenget hunn1 1 / 2 "ftp-utvidelse64 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF340 100-210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk
40 775 NOK / enhet