EDWARDS SIGNALING Rav LED -moduler


filtre
Farge: Rav , Gjeldende vurdering: 0.035A , Innhegning: NEMA 3R/4X, IP54/66 , blinker per minutt: Steady , Husmateriale: polykarbonat , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Overflate eller kanal , Driftstemperatur: -22 til 122 grader F , Størrelse: 70mm , Watt: 5
StilModellBreddeNåværende tegnetDiameterHøydeLampelivObjektivdesignVurderingSpenningPris (eks. mva)
A
270LEDSA240AB
---------
RFQ
A
270LEDSA24ADB
---------
RFQ
A
270LEDMA24ADB
---------
RFQ
A
270LEDMA240AB
---------
RFQ
A
270LEDSA120AB
---------
RFQ
A
270LEDMA120AB
--2.95 "16.065 "---120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
270LEDSA120A
2.76 "0.035 A vekselstrøm70mm3.11 "100000 hr.SylinderIP65120 VAC1 706 NOK
B
270LEDSA24AD
2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 hr.SylinderIP6524 VDC1 706 NOK
B
270LEDSA240A
2.76 "0.035 A vekselstrøm70mm3.11 "100000 hr.SylinderIP65240 VAC1 881 NOK
B
270LEDMA120A
2.83 "Varierer70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL120 VAC2 367 NOK
B
270LEDMA240A
2.83 "Varierer70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL240 VAC2 394 NOK
B
270LEDMA24AD
2.83 "Varierer70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC2 203 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?