NOTRAX Opera 137-serien, Carpeted Runner


filtre
Antimikrobiell: Nei , Baksidemateriale: Vinyl , motstandsdyktig mot bremsevæske: Nei , Kanter: skrå , Brannbestandig/Brannhemmende: Ikke brannbestandig eller retardant , Innendørs utendørs: innendørs , Lengde: 12ft. , matte elektrisk motstand: Elektriske egenskaper Ikke testet , Matteform: rektangel , Matt overflatemønster: Sløyfehaug , Matveving: Sløyfehaug , Materiale: Decalon (R) garn , Overflatemateriale: polypropylen , Tykkelse: 3 / 8 "
StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A
137S0612BL
Svart6ft.8 312 NOK
RFQ
B
137S0312BL
Kull3ft.4 614 NOK
C
137S0412BL
Kull4ft.5 552 NOK
D
137S0412GY
Grå4ft.5 552 NOK
D
137S0312GY
Grå3ft.4 614 NOK
D
137S0612GY
Grå6ft.8 312 NOK
RFQ

Opera 137-serien, Carpeted Runner

NoTrax Opera 137-serien teppebelagte løpere er multisone skrapetørkermatter med tre separate områder kombinert i en enkelt matte. Disse mattenes sone 1 har et løkket ikke-absorberende garn som skraper av rusk og fuktighet, mens sone 2 kombinerer løkket skrapegarn med en absorberende Decalon løkke for å forbedre tørkeprosessen. Sone 3 har en ren Decalon-løkke for å fullføre tørkefunksjonen. Disse garnene er fargekoordinerte, og blander skjønnhet med funksjonalitet for store eksklusive innganger som kontorer, hoteller og profesjonelle kontorbygg. De kommer med et Scrape & Dry-system for økt ytelse med en kombinasjon av skraping og absorberende garn, og leverer 26 unser tuftet løkkegarn per kvadratmeter. Disse mattene har en lav profil for å passe til trange døråpninger og har en vinylbakside for redusert knekking og bevegelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?