Sliping av svamper

filtre

3M -

Sliping av gips

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A090933.75 "2.62 "1 335NOK
B090954.875 "2.875 "1 991NOK
3M -

Sliping av svamper

StilModellBreddeSlipende materialeFARGEKlasseGritSakLengdeTykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
APRPD-60-----Slipesvamp--432NOK 54
B910PSA-MASSE-----Slipesvamp--103NOK 1
CCP-042-4PK-----Slipesvamp--140NOK 1
DCP040-3PK-----Slipesvamp--217NOK 1
ECP040-12-CC-----Slipesvamp--1 000NOK 1
FCP040-6P-----Slipesvamp--1 586NOK 4
GCP042-----Slipesvamp--2 107NOK 24
H24303TRI-XC-DA-----Slipesvamp--103NOK 1
IDSMC-ESF-10-----Slipesvamp--45NOK 1
JCP041-6P-----Slipesvamp--1 586NOK 1
KDSFM-F-ESF-10-----Slipesvamp--756NOK 10
L909NA-3P-CC-----Slipesvamp--793NOK 6
MCP002-6P-CC-----Slipesvamp--280NOK 1
NCP-002-2P-----Slipesvamp--50NOK 1
O908NA-3P-CC-----Slipesvamp--793NOK 6
P19093-----Slipesvamp--1 070NOK 12
QCP041ESF-----Slipesvamp--2 000NOK 1
RDSXF-F-ESF-10-----Slipesvamp--45NOK 1
SPRPD-220-----Slipesvamp--432NOK 54
T24001TRI-FB-----Slipesvamp--61NOK 1
U24302TRI-XF-DA-----Slipesvamp--103NOK 1
V910-DSA-12-2PK-----Slipesvamp--111NOK 1
WPRPD-80-----Slipesvamp--432NOK 54
X9095DC-NA-4PK-----Slipesvamp--123NOK 4
YCP001-6P-CC-----Slipesvamp--280NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Kontur slipesvamp

Norton Abrasives konturslipesvamper er egnet for bruk på en lang rekke buede, konturerte eller flate overflater; kompatibel med tre, metall, maling, plast, keramikk og gips. De er belagt på den ene siden med aluminiumoksidslipemidler som gir forbedret fleksibilitet for håndsliping eller etterbehandling av flate, buede, konturerte og begrensede områder. Disse slipesvampene varer opptil 5 ganger lenger enn vanlig sandpapir og tåler også riving.

StilModellSlipende materialeKlassePris (eks. mva)pk. Antall.
A07660703075Aluminiumoksidend835NOK 20
B07660703074AluminiumoksidMedium835NOK 20
C07660703076AluminiumoksidSuper fint835NOK 20
B07660703077SilisiumkarbidUltra Fin769NOK 20
D07660703078SilisiumkarbidMikrofin769NOK 20
NORTON ABRASIVES -

Slipesvamp

Norton Abrasives slipesvamper er slipemiddelbelagte skumblokker som er ideelle for en lang rekke bruksområder, fra sliping av maling og gips til avgrading, blanding og etterbehandling av overflater. De har belagt skum som varer opptil 5 ganger lenger enn standard sandpapir og som også motstår riving. Den fleksible naturen til disse slipesvampene gjør disse best egnet for bruk på buede, konturerte og flate overflater. Velg fra et bredt utvalg av disse slipesvampene tilgjengelig i 4 og 4.75 tommers lengder.

StilModellKlasseGritSakLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A07660702256--Slipesvamp---28NOK 1
B07660702284--Vinklet slipesvamp---1 546NOK 24
RFQ
C07660749507--Slipesvamp---40NOK 1
D63642502538--Slipesvamp---24NOK 1
RFQ
E63642536313--Slipesvamp---32NOK 1
RFQ
F07660782073--Slipesvamp---61NOK 1
RFQ
G07660700938--Kontur slipesvamp---69NOK 2
RFQ
G07660700937--Kontur slipesvamp---69NOK 2
RFQ
H07660700936--Vinklet slipesvamp---78NOK 1
RFQ
I07660702257--Slipesvamp---35NOK 1
J07660702255--Slipesvamp---38NOK 1
K07660749504--Slipesvamp---40NOK 1
L07660702081--Slipesvamp---119NOK 6
RFQ
M07660782071--Slipesvamp---61NOK 1
RFQ
N07660701715--Sliping av gips---117NOK 1
RFQ
G07660700939--Kontur slipesvamp---69NOK 2
RFQ
H07660700935--Vinklet slipesvamp---78NOK 1
RFQ
B07660702285--Vinklet slipesvamp---1 546NOK 24
RFQ
O63642552870Grov100Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "24NOK 1
P07660749503Ekstra Grov / Medium36/80Slipesvamp4"1"2.75 "37NOK 1
Q63642552868end220Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "24NOK 1
Q63642552869Medium150Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "24NOK 1
R07660749502Middels / Fin80/120Slipesvamp4"1"2.75 "37NOK 1
3M -

Konturslipesvamp, finkvalitet, grå, 250 stk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
70070730513CF2LUL7 921 NOK
1
3M -

Slipesvamp Angled Med, 12 Pk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
11967AB9WBT1 226 NOK
1

Sliping av svamper

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av slipesvamper fra merker som Norton slipemiddel og 3M. Slipesvamper brukes til å glatte en gjenstands overflate eller fjerne uønsket maling fra gjenstanden. De kan vaskes og brukes på de fleste våte eller tørre overflater. Konturslipesvamper brukes til ensidig sliping på keramikk, rekkverk eller treflater. 3M gips slipesvamper brukes til reparasjon av flekker i gips- og gipsflater, mens Norton slipesvamper brukes til sliping av tre, maling, plast og metalloverflater. Utvalgte modeller med vinklede overflater muliggjør sliping på trange steder. Disse slipesvampene av aluminiumoksid / silisiumkarbid er tilgjengelige i korn som spenner fra ekstra grovt til ultrafint på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?