Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660702257 Slipesvamp, 4 1/2 tomme X 5 1/2 X 3/16 tomme størrelse, aluminiumoksid, medium00 korn | CT4EYZ 804KF5

NORTON ABRASIVES 07660702257 Slipesvamp, 4 1/2 tomme X 5 1/2 X 3/16 tomme størrelse, aluminiumoksid, medium00 korn

På lager
Vare: CT4EYZ Modell: 07660702257Kryssreferanse: 804KF5
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
35NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipesvamp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritSakLengdeTykkelseBreddepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 07660749503 Slipesvamp x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Ekstra Grov / Medium36/80Slipesvamp4"1"2.75 "138NOK
NORTON ABRASIVES 07660749502 Slipesvamp Med/fin 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Middels / Fin80/120Slipesvamp4"1"2.75 "137NOK
NORTON ABRASIVES 63642552868 Slipesvamp Fin 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEX 3WK96 63642552868end220Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "127NOK
NORTON ABRASIVES 63642552869 Slipesvamp Medium 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEY 3WK97 63642552869Medium150Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "127NOK
NORTON ABRASIVES 63642552870 Slipesvamp Grov 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98 63642552870Grov100Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "127NOK
NORTON ABRASIVES 07660702284 Vinklet slipesvamp, fin, 4.875 tommers lengde, 2.875 tommers bredde, 24pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Vinklet slipesvamp---241 704 NOK
NORTON ABRASIVES 07660702285 Vinklet slipesvamp, aluminiumoksid, 4.875 tommers lengde, 2.875 tommers bredde, 24Pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Vinklet slipesvamp---241 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660702257 Slipesvamp, 4 1/2 tomme X 5 1/2 X 3/16 tomme størrelse, aluminiumoksid, medium00 korn
35NOK / enhet