KERN AND SOHN HFD-serien høyoppløselige kranvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 110 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModelllinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
A
HFD 600K-1
+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200 g , 50/100/200 g6 494 NOK
B
HFD 1T-4
+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500 g , 100/200/500 g6 630 NOK
C
HFD 3T-3
+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g9 065 NOK
D
HFD 6T-3
+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g11 501 NOK
E
HFD 10T-3
+/-2, 4, 10 kg1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g13 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?