BALDOR MOTOR VVS-motorer, trefaset, TEFC, fotmontert


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Full last effektivitet: 86.5 , Hz: 60 , Isolasjon: H , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontering , Starttype: Direkte på nettet
StilModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
A
EM3555T-G
---H----14 934 NOK
B
EM4110T-5BG
-39.0 A367 LB-FTH1254M-440.000 hk93 918 NOK
B
EM2333T-5BG
-14.6 A-H0944M-415.000 hk34 219 NOK
C
EM3615T-BG
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-F3642M-45.000 hk17 350 NOK
D
EM3704T-BG
-9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-H3738M-63.000 hk24 402 NOK
C
EM3714T-BG
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FTH3752M-410.000 hk26 705 NOK
A
EM4102T-BG
-56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V-H1054M-620.000 hk84 950 NOK
C
EM3558T-BG
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-H3528M-42.000 hk14 405 NOK
A
EM4104T-BG
-76.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FTH1056M-430.000 hk72 083 NOK
A
EM3556T-G
---H----15 727 NOK
A
EM2334T-BG
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-F0960M-420.000 hk47 549 NOK
A
EM3550T-G
---H----13 867 NOK
A
EM3555T-BG
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-H3526M-22.000 hk14 934 NOK
C
EM3710T-BG
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-F3738M-47.500 hk24 043 NOK
B
EM3611T-5BG
-3.3 A-H3632M-43.000 hk13 812 NOK
A
EM3665T-8G
-15.1 A52.6 LB-FTH0642M-45.000 hk20 985 NOK
B
EM3710T-5BG
-7.6 A-H3738M-47.500 hk24 062 NOK
B
EM4103T-5BG
-25.0 A-H1054M-425.000 hk52 693 NOK
A
EM4103T-BG
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-H1054M-425.000 hk61 492 NOK
A
EM2333T-BG
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk39 931 NOK
C
EM3554T-BG
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTH3526M-41.500 hk13 990 NOK
A
EM2333T-8G
-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk40 403 NOK
E
EM2394T-BG
-38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FTH0930M-215.000 hk43 263 NOK
B
EM2334T-5BG
-19.2 A-H0960M-420.000 hk47 577 NOK
A
EM4115T-BG
-128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FTH1272M-450.000 hk102 046 NOK
D
EM3708T-BG
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V-H3752M-65.000 hk27 121 NOK
F
EM4111T-BG
-70.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V-H1072M-625.000 hk96 542 NOK
C
EM3770T-8G
-21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V66.9 LB-FTH0738M-47.500 hk26 819 NOK
C
EM3709T-BG
-19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FTH3728M-27.500 hk26 205 NOK
G
EM3711T-BG
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FTH3728M-210.000 hk26 517 NOK
A
EM4110T-BG
-102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V-H1254M-440.000 hk93 871 NOK
F
EM3613T-BG
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FTH3630M-25.000 hk18 266 NOK
B
EM4104T-5BG
-31.0 A-H1056M-430.000 hk61 764 NOK
A
EM4100T-BG
-42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V-H1046M-615.000 hk64 956 NOK
C
EM3554T-G
---H----13 990 NOK
C
EM3546T-BG
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-H3520M-41.000 hk13 555 NOK
A
EM2276T-BG
-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk43 707 NOK
A
EM3774T-8G
-28.0 A80.4 LB-FTH0748M-410.000 hk29 660 NOK
C
EM3546T-G
1 hk--H----13 555 NOK
A
EM3545-G
1 hk--H----12 375 NOK
F
EM3607T-G
1-1 / 2 HK--H----26 019 NOK
C
EM3558T-G
26-5.8/2.923.9 LB-FT--1.82 Amps04214 405 NOK
F
EM3614T-G
2 hk--H----19 182 NOK
C
EM3611T-G
39-8.4/4.233.6 LB-FT--2.33 Amps04316 123 NOK
F
EM3559T-G
3 hk--H----16 123 NOK
F
EM3610T-G
3 hk--H----16 774 NOK
D
EM3704T-G
3 hk--H----24 402 NOK
C
EM3615T-G
513.9-13.4/6.752.2 LB-FT--3.24 Amps04517 350 NOK
F
EM3613T-G
5 hk--H----18 266 NOK
D
EM3708T-G
5 hk--H----27 121 NOK
D
EM3709T-G
7-1 / 2 hk--H----26 205 NOK
A
EM2276T-G
7-1 / 2 hk--H----44 179 NOK
C
EM3710T-G
7.518.8/9.469.4 LB-FT--4.46 Amps047.524 043 NOK
C
EM3714T-G
1025.4-24/12128 LB-FT--5.4 Amps041026 705 NOK
G
EM3711T-G
10 hk--H----26 517 NOK
A
EM2332T-G
10 hk--H----49 777 NOK
A
EM2333T-G
1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041540 403 NOK
A
EM4100T-G
15 hk--H----66 174 NOK
E
EM2394T-G
15 hk--H----43 726 NOK
A
EM2334T-G
2048/24213 LB-FT--9.41 Amps042070 229 NOK
A
EM4102T-G
20 hk--H----86 158 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?