BALDOR MOTOR EM3614T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6UCH

BALDOR MOTOR EM3614T-G trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6UCH Modell: EM3614T-G

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Effektivitet88.50%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse184T
Forsterker med full belastning7/3.5
HP2 hk
IsolasjonsklasseH
MonteringstypeFotmontering
Total lengde18.04 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Spenning208-230 / 460 V
Vekt94 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1200 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk81 555 NOK
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----82 436 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----92 881 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hk42 206 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk75 390 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk74 509 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041575 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3614T-G trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184T ramme
35 792 NOK / enhet