Peiling Type: Kulelager , Kroppsmateriale: Stål , hjulstørrelse: 5 "x 2" , hjultype: Rullelager, (2) Fast med lås, (2) Svingbar , Styrehjul Materiale: Termoplastisk gummi , Dimensjoner: 42 "x 19" x 16 " , Skuffelys: Kulelager , Duty Rating: Lett arbeid , Håndtak: Rørsiden , Vektgrense: 300 lbs. , Materiale: Stål , Antall skuffer: 3 , Antall håndtak: 2 , Antall hyller: 0 , Total dybde: 19 " , Totale dimensjoner: 42 "x 19" x 16 " , Total høyde: 16 " , Total bredde: 42 " , Område: 1 til 5 , Stil: Mellomliggende bryst , Arbeidsoverflatemateriale: EVA