WESTWARD 32H849 Mellom bryst 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Svart | AC6ACG

WESTWARD 32H849 Mellom bryst 26-5/16 x 18 x 10-5/8 svart

På lager
Vare: AC6ACG Modell: 32H849

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomliggende bryst
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjulRullelager, (2) Fast med lås, (2) Svingbar
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
FARGESvart
KonfigurasjonSenterbank: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H
Dybde16-15 / 16 "
Skuffekapasitet80 lb.
SkufferKulelager
FinishPulverlakk
Måler20 til 22
HåndtererRørsiden
Høyde10.625 "
Lastevurdering240 lb.
LåsesystemIntern tastelås, sylindrisk
MaterialeStål
Antall skuffer3
Antall håndtak2
Antall hyller0
Lagringskapasitet2287 cu. i.
Bredde26 5 / 16 "
ArbeidsoverflatematerialeEVA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.8205
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode9403200030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignKroppsfargeFARGEHøydeLastevurderingLåsesystemLagringskapasitetBreddePris
WESTWARD 32H848 Mellomkiste 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Rød | AC6ACF 32H848Sammenleggbar side-Rød10.625 "240 lb.Intern tastelås, sylindrisk2287 cu. i.26 5 / 16 "2 938 NOK
WESTWARD 32H850 Mellomkiste 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Blå | AC6ACH 32H850Sammenleggbar side-Blå10.625 "240 lb.Intern tastelås, sylindrisk2287 cu. i.26 5 / 16 "2 938 NOK
WESTWARD 48RJ72 Light Duty kiste, rød, 4 skuffer, middels, 9-5/8" høyde | AX3MDM 48RJ72Plast-Rød9.625 "165 lb.Tubular nøkkellås1348 cu. i.26.38 "1 782 NOK
RFQ
WESTWARD 49EV14 Mellomkasse, pulverlakkert rød, lett, 42 tommers bredde, 19 tommers dybde | CH6KCT 49E14-RødPulverlakkert rød--Tastet7203 cu.in.-6 005 NOK
RFQ
WESTWARD 49EV15 Mellomkasse, pulverlakkert svart, lett, 42 tommers bredde, 19 tommers dybde | CH6KCU 49E15-SvartPulverlakkert svart--Tastet7203 cu.in.-6 005 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32H849 Mellom bryst 26-5/16 x 18 x 10-5/8 svart
2 938 NOK / enhet