MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 60 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0604449
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI731NOK
RFQ
A
MF0423284
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI731NOK
RFQ
A
MF0599073
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI731NOK
RFQ
A
MF0608134
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI731NOK
RFQ
B
MF0603062
2.48 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI409NOK
RFQ
C
MF0608930
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI366NOK
RFQ
C
MF0425135
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI366NOK
RFQ
D
MF0425154
2.72 "0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "145145 PSI362NOK
RFQ
D
MF0425153
2.72 "0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "145145 PSI362NOK
RFQ
C
MF0334771
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI366NOK
RFQ
C
MF0425136
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI366NOK
RFQ
D
MF0425155
2.72 "0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "145145 PSI362NOK
RFQ
C
MF0425133
2.72mm0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "-145 PSI366NOK
RFQ
C
MF0425134
2.72mm0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "-145 PSI366NOK
RFQ
C
MF0334770
2.72mm0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "--366NOK
RFQ
D
MF0599854
2.72mm0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "-145 PSI362NOK
RFQ
D
MF0608952
2.72mm0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "-145 PSI362NOK
RFQ
E
MF0607573
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--858NOK
RFQ
E
MF0598663
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--858NOK
RFQ
E
MF0423086
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--858NOK
RFQ
E
MF0595758
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--858NOK
RFQ
E
MF0423085
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--858NOK
RFQ
F
MF0424275
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424272
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424274
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424276
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424277
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424279
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0599619
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424278
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424280
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424273
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI228NOK
RFQ
F
MF0424281
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI228NOK
RFQ
G
MF0423419
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--571NOK
RFQ
G
MF0599226
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--571NOK
RFQ
G
MF0423420
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--571NOK
RFQ
G
MF0604470
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--571NOK
RFQ
G
MF0608305
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--571NOK
RFQ
G
MF0061933
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--571NOK
RFQ
H
MF0427063
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI407NOK
RFQ
H
MF0427065
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI407NOK
RFQ
H
MF0427066
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI407NOK
RFQ
H
MF0427064
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI407NOK
RFQ
H
MF0600547
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "-145 PSI407NOK
RFQ
H
MF0427062
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "-145 PSI407NOK
RFQ
I
MF0608198
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI608NOK
RFQ
I
MF0423334
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI608NOK
RFQ
I
MF0423335
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI608NOK
RFQ
I
MF0599126
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI608NOK
RFQ
I
MF0604458
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI608NOK
RFQ
J
MF0607748
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--400NOK
RFQ
J
MF0604417
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--400NOK
RFQ
J
MF0598787
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--400NOK
RFQ
K
MF0424360
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI264NOK
RFQ
K
MF0424372
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI264NOK
RFQ
K
MF0307675
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI264NOK
RFQ
K
MF0424361
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "145145 PSI264NOK
RFQ
K
MF0424367
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "145145 PSI264NOK
RFQ
K
MF0424364
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI264NOK
RFQ
K
MF0599645
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI264NOK
RFQ
K
MF0424376
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "145145 PSI264NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?