Tilhengerjekker

filtre

BULLDOG -

4K drevne tilhengerjekker, en ramme

StilModellPris (eks. mva)
A5001995 821NOK
B5002005 821NOK
BULLDOG -

Tilhengerjekker, svingbar

StilModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishtypenHandleLøft rekkeviddeLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A151421422000 lb.15Malt ytre, klar sinkinnvendigSidevindstilhengerSidevind15 "3000 lb.42.3 "1 160NOK
B15845111423000 lb.10Sink belagtToppvindToppvind11 til 21 "2000 lb.15 "1 034NOK
BULLDOG -

Bolt-On runde tilhenger jekker

StilModellPris (eks. mva)
A1514431 063NOK
B151460975NOK
B151461977NOK
B154107983NOK
B1511091 266NOK
B1541021 451NOK
B74414829NOK
BULLDOG -

Ratchet Jacks

StilModellPris (eks. mva)
A6900202 265NOK
A6900712 265NOK
BULLDOG -

Twin Cam Series Drop Leg Jacks

StilModellPris (eks. mva)
A1827003 123NOK
B1827013 230NOK
C1827063 637NOK
BULLDOG -

Two Speed ​​Square Trailer Jacks, Non-Spring Return

StilModellPris (eks. mva)
A1834014 381NOK
B1839015 141NOK
C1838164 434NOK
BULLDOG -

Velocity Series Powered Trailer Jacks

StilModellPris (eks. mva)
A18540218 241NOK
B18540018 992NOK
BULLDOG -

Firkantede trailerknekter

StilModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishtypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A701292-01--------559NOK
B195306425000 kg15 "Grå (ytre rør), sink (indre rør)Topwind Trailer JackToppvind15 "3000 lb.40 "1 623NOK
C19075411428000 lb.28.5Sink belagtSidevindSidevind22-45/64 to 51-13/64"5000 lb.25.5932 351NOK
BULLDOG -

Tilhengerjekker, rund

StilModellLøftekapasitetLastekapasitetStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A155022422000 lb.3000 lb.3000 lb.720NOK
B155032425000 lb.5000 lb.5000 lb.796NOK
BULLDOG -

Tilhengerjekker, Sidewind Swivel

StilModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishLøft rekkeviddeLøftekapasitetLastekapasitetTotal høydeTiltrukket lengdePris (eks. mva)
A158151423000 lb.15Malt ytre, klar sinkinnvendig15 "2000 lb.3000 lb.41.8 "14.25 "1 516NOK
B198250427000 lb.15Grå (ytre rør), sink (indre rør)15 "7000 lb.7000 lb.37.4 "15 "1 826NOK
C178201427000 lb.10Malt ytre, klar sinkinnvendig10 "5000 lb.7000 lb.26.9 "10 "1 357NOK
BULLDOG -

Trailer Jacks, Topwind Swivel

StilModellFinishLøftekapasitetLastekapasitetTotal høydeTiltrukket lengdeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A19820042Grå (ytre rør), sink (indre rør)7000 lb.7000 lb.37.7 "15 "7000 lb.1 580NOK
B17815142Malt ytre, klar sinkinnvendig5000 lb.5000 lb.42.4 "14.5 "5000 lb.1 319NOK
BULLDOG -

12K firkantede tilhengerjekker, ikke-fjærretur

StilModellPris (eks. mva)
A182400NH3 543NOK
B1824042 886NOK
C1824112 679NOK
D1824152 679NOK
E1825002 424NOK
F1823002 408NOK
G1823042 620NOK
H1824002 746NOK
I1825243 291NOK
VESTIL -

TJ-serien tilhengerjekker

StilModellLøft rekkeviddeKapasitetFARGEBreddeVindtypeSveiv posisjonDybdeHøydePris (eks. mva)
ATJ-0610 "800 lbs.Sølv3.94 "SidevindSide33 "33 "886NOK
BTJ-AF10 "2000 lbs.Sølv4.5 "ToppvindGod5.0625 "36.63 "643NOK
CTJ-F315 "2000 lbs.Svart5.25 "ToppvindGod4"41.44 "871NOK
BULLDOG -

8K firkantede tilhengerjekker, rørformet svingbar

StilModellPris (eks. mva)
A1907051 606NOK
B1907061 738NOK
C1907081 995NOK
D1907241 947NOK
E1907561 962NOK
F1907582 175NOK
BULLDOG -

10K firkantede tilhengerjekker, direkte sveis

StilModellPris (eks. mva)
A1803041 930NOK
B1803542 158NOK
C1804052 362NOK
D1804552 395NOK
BULLDOG -

5K Square Trailer Jacks, A Frame

StilModellPris (eks. mva)
A1953181 308NOK
B1953211 166NOK
BULLDOG -

8K firkantede tilhengerjekker, direkte sveis

StilModellPris (eks. mva)
A1907041 488NOK
B19075401762 225NOK
C1907541 619NOK
BULLDOG -

5K firkantede tilhengerjekker, rørformet svingbar

StilModellPris (eks. mva)
A1953061 282NOK
B1953561 404NOK
C1953121 290NOK
D1953621 401NOK
BULLDOG -

Stativ/girjekker

StilModellPris (eks. mva)
A1654112 327NOK
B1692011 973NOK
B16920101782 205NOK
BULLDOG -

Runde tilhengerjekker, en ramme

StilModellPris (eks. mva)
A15501001171 072NOK
B1550220117829NOK
B155022CC622NOK
C1550320117937NOK
D155032CC814NOK
E15515701171 036NOK
F155157CC939NOK
G17001001171 172NOK
H175000765NOK
D175013795NOK
StilModellPris (eks. mva)
A6100541 484NOK
A6200571 713NOK
A6200231 348NOK
A6200211 217NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?