BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THX

BALDOR MOTOR EM2333T-BG trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6THX Modell: EM2333T-BG

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40 grader
amps38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment152 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame254T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning18.1 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseH
Motor Type0944M
Antall poler4
Produksjon15.000 hk
Total lengde23.3 "
Fase3
Power Factor83
Servicefaktor1.15
Speed1,765 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.3
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EM2333T-BG akseljordingsmotor brukes til generell bruk i pumper, kompressorer, vifter, materialhåndteringsutstyr, verktøymaskiner og transportører. Den konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å skape bevegelse.

Egenskaper:

  • Denne Baldor EM2333T-BG-motoren er en helt lukket viftekjølt enhet for å holde motorviklingene rene, kjølige og tørre for energieffektivitet og forlenget levetid.
  • Den minimerer akselspenningen på grunn av en reversibel akseljordingsfunksjon og tilbyr akselslingerindikasjon, og forhindrer forurensning og vanninntrenging langs akselen inn i lagrene.
  • Kuleskivens endelager gir perfekt tetning og minimerer rotasjonsfriksjon.
  • Denne motoren tilbyr standard flensmontering med en stiv base for enkel installasjon.
  • Den har en kontinuerlig driftssyklus og kan kjøre med en maksimal hastighet på 1765 rpm, ved omgivelsestemperaturer på opptil 40 grader Celsius.
  • Enheten har jernrammer for strukturell stivhet og Polyrex EM-lagerfett for å motstå olje- og vannlekkasje ved høye temperaturer.
  • Den leverer konstant kraft med 3-fase motordrift for jevn ytelse og leveres med en standard løfteøre for enkel portabilitet.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom 1-, 2- og 3-fasemotorer?

A.

  • 1-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-leder (2 for hver fase) ledere.
  • 3-fase motor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk43 707 NOK
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----44 179 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----49 777 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hk34 219 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk40 403 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041540 403 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-5BG Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJE EM2334T-5BG-19.2 A-H0960M-420.000 hk47 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333T-BG trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme
39 931 NOK / enhet