APPROVED VENDOR Semi-pneumatisk hjul


filtre
Fullfør: Pulverlakkert , Rammefinish: Pulverlakkert , Navmateriale: Stål , Slitebane: Ribbete
StilModellHjulbreddeBore Dia.KapasitetRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselLastevurderingHjullagerHjuldiameterPris (eks. mva)
A
1NXA6
1.5 "1 / 2 "55 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "55 lb.Ball6"129NOK
A
1NXA7
1.75 "1 / 2 "60 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "60 lb.Ball8"152NOK
A
1NXA8
1.75 "1 / 2 "150 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "150 lb.Ball8"167NOK
B
1NXA9
1.75 "1 / 2 "80 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "80 lb.Ball10 "198NOK
B
1NXB1
1.75 "1 / 2 "90 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "90 lb.Ball12 "251NOK
B
1NXB2
1.75 "1 / 2 "100 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "100 lb.Ball14 "273NOK
B
1NXB3
1.75 "5 / 8 "175 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "175 lb.Ball14 "409NOK
B
1NWZ1
2.75 "5 / 8 "300 lb.300 til 999 lb.5 / 8 "300 lb.Roller10 "380NOK
B
1NXC1
2.75 "5 / 8 "200 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "200 lb.Ball10 "271NOK
B
1NXC2
2.75 "3 / 4 "200 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "200 lb.Ball10 "272NOK
B
1NXC3
3"5 / 8 "140 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "140 lb.Ball12 "403NOK
B
1NXC4
3"3 / 4 "185 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "185 lb.Ball12 "379NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?