AIR HANDLER MERV 11 Plisserte luftfiltre


filtre
Filter Type: Plissert filter med standard kapasitet , endelig anbefalt motstand: 1.0 "WC , Materiale: Syntetisk , Maks. Temp.: 180 Grader F , Maks. Hastighet: 500 fpm , MERV: 11
StilModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris (eks. mva)
A
38ZC96
-1.75 "19.375 "2"16x20x216 "-20252NOK
A
38ZC87
-1.75 "19.375 "2"20x20x220 "-20 "291NOK
A
38ZC94
-1.75 "23.375 "2"20x24x220 "-24300NOK
A
38ZC91
-1.75 "24.5 "2"20x25x220 "-25 "305NOK
A
38ZC93
-1.75 "24.5 "2"16x25x216 "-25 "298NOK
B
2DYP1
1.6 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x10x110 "0.610 "150NOK
B
2DYP6
1.6 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x16x112 "0.616 "156NOK
B
2DYU3
2.2 sq ft.1.75 "9.75 "2"10x10x210 "0.610 "193NOK
B
2DYP2
3.0 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x20x110 "0.620 "147NOK
B
2DYP4
3.2 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x25x110 "0.625 "170NOK
B
2DYP5
3.2 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x12x112 "0.612 "146NOK
B
3DVJ6
3.5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x18x112 "60%18 "182NOK
B
2DYP7
3.6 sq ft.3 / 4 "11.5 "1"12x20x112 "0.620 "146NOK
B
3DVJ4
3.9 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x30x18"60%30 "218NOK
B
2JWA9
3.9 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x16x18"0.616 "183NOK
B
2DYP3
4 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x24x110 "0.624 "161NOK
B
2Dyr6
4.1 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x16x116 "0.616 "158NOK
B
2Dyr1
4.2 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x20x114 "0.620 "150NOK
B
2DYP8
4.3 sq ft.3 / 4 "11.375 "1"12x24x112 "0.624 "153NOK
B
2Dyr4
4.4 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x20x115 "0.620 "146NOK
B
3DVJ5
4.8 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x30x110 "60%30 "201NOK
B
2DYP9
4.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x25x112 "0.625 "155NOK
B
2Dyr7
4.9 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x20x116 "0.620 "144NOK
B
2DYT1
5.2 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x18x118 "0.618 "179NOK
B
2Dyr3
5.3 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x25x114 "0.625 "160NOK
B
2Dyr2
5.4 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x24x114 "0.624 "167NOK
B
2DYT7
5.4 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x24x120 "0.624 "158NOK
B
2DYV1
5.6 sq ft.1.75 "15.75 "2"16x16x216 "0.616 "182NOK
B
2DYT2
5.8 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x20x118 "0.620 "174NOK
B
3DVJ7
5.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x30x112 "60%30 "201NOK
B
2Dyr9
6.1 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x25x116 "0.625 "153NOK
B
2Dyr5
6.1 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x25x115 "0.625 "178NOK
B
2DYU4
6.2 sq ft.1.75 "9.5 "2"10x20x210 "0.620 "176NOK
B
2Dyr8
6.2 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x24x116 "0.624 "168NOK
B
2DYT3
6.4 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x22x118 "0.622 "183NOK
B
2DYT5
6.5 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x25x118 "0.625 "153NOK
B
2DYT6
6.7 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x20x120 "0.620 "146NOK
B
2DYT4
6.8 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x24x118 "0.624 "155NOK
B
2DYU5
7.2 sq ft.1.75 "11.5 "2"12x20x212 "0.620 "174NOK
B
3DVJ8
7.3 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x30x115 "60%30 "228NOK
B
2DYT8
7.3 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x25x120 "0.625 "153NOK
B
3DVJ9
7.5 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x30x116 "60%30 "195NOK
B
3DVP9
7.5 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x30-5/8x115 "60%30.625 "163NOK
B
2DYU1
7.6 sq ft.3 / 4 "23.75 "1"24x24x124 "0.624 "188NOK
B
2DYT9
7.8 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x22x122 "0.622 "187NOK
B
2DYV3
8.2 sq ft.1.75 "15.75 "2"16x24x216 "0.624 "182NOK
B
2GJA7
8.2 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x30x120 "0.630 "191NOK
B
3DVK1
8.3 sq ft.3 / 4 "18.75 "1"19x27x119 "60%27 "152NOK
B
3DVR1
8.5 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x24-1/4x122 "60%24.25 "172NOK
B
2DYU6
8.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.624 "169NOK
B
2DYU7
8.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.620 "174NOK
B
2DYV5
8.8 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x22x218 "0.622 "396NOK
B
2DYU2
8.9 sq ft.3 / 4 "24.75 "1"25x25x125 "0.625 "207NOK
B
2DYU9
9.3 sq ft.1.75 "14.5 "2"15x20x215 "0.620 "174NOK
B
2DYV2
9.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.620 "152NOK
B
2DYV7
9.9 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x25x218 "0.625 "189NOK
B
3DVK3
10 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x18x218 "60%18 "253NOK
B
33E896
113 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.630 "275NOK
B
2DYU8
11 sq ft.1.75 "13.75 "2"14x25x214 "0.625 "176NOK
B
3DVK2
11.6 sq ft.3 / 4 "23.375 "1"24x30x124 "60%30 "259NOK
B
2GHX7
11.6 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x20x218 "0.620 "172NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?