BUSSMANN Terminalblokker i TB200-serien


filtre
Nåværende vurdering: 30A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.56 " , Mfr. Serie: TB200 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.437in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 300V , Bredde: 1.12 " , trådmåler: 22 AWG til 12 AWG , Trådmåler Maks: 12AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellHousing MaterialSakLengdePris (eks. mva)
A
TB200-09SS
termoTerminal Strip4.69 "90NOK
A
TB200-10BQC6
termoTerminalblokk5.13 "142NOK
B
TB200-12BS
termoTerminal Strip6"194NOK
C
TB200-22
termoTerminalblokk10.37 "141NOK
B
TB200-07SP
termoTerminal Strip3.82 "76NOK
B
TB200-05SP
termoTerminal Strip2.94 "54NOK
C
TB200-12QC14
termoTerminal Strip6"124NOK
B
TB200-12SPQC17
termoTerminal Strip6"198NOK
C
TB200-03
Termoplast (TP)Terminalblokk2.07 "19NOK
C
TB200-0400
Termoplast (TP)Terminalblokk2.51 "25NOK
A
TB200-03QC17
Termoplast (TP)Terminalblokk2.07 "36NOK
C
TB200-10SP
Termoplast (TP)Terminalblokk5.13 "109NOK
B
TB200-02QC4
Termoplast (TP)Terminalblokk1.63 "24NOK
C
TB200-04QC2
Termoplast (TP)Terminalblokk2.51 "41NOK
C
TB200-13SP
Termoplast (TP)Terminalblokk6.44 "141NOK
D
TB200-06
Termoplast (TP)Terminalblokk3.38 "38NOK
B
TB200-06B
Termoplast (TP)Terminalblokk3.38 "52NOK
C
TB200-04BQC2
Termoplast (TP)Terminalblokk2.51 "50NOK
B
TB200-03QC7
Termoplast (TP)Terminalblokk2.07 "41NOK
B
TB200-08SS
Termoplast (TP)Terminalblokk4.25 "80NOK
B
TB200-04ST
Termoplast (TP)Terminalblokk2.51 "42NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?