Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB200-06 Barriereterminalblokk, 30A, 300V

På lager
Vare: BC9HWB Modell: TB200-06
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.56 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde3.38 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB200
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger6 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.437in
PlatingTin
OppsigelsestypeSkru
Spenning300V
Bredde1.12 "
Wire Gauge22 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialSakLengdePris
BUSSMANN TB200-03QC7 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7Termoplast (TP)Terminalblokk2.07 "41NOK
BUSSMANN TB200-12BS Terminal Strip, 30A, 300V, Termoplast, 50 Pack | BC8LHZ TB200-12BStermoTerminal Strip6"194NOK
BUSSMANN TB200-12QC14 Terminal Strip, 30A, 300V, Termoplast, 50 Pack | BC8LJA TB200-12QC14termoTerminal Strip6"124NOK
BUSSMANN TB200-03 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03Termoplast (TP)Terminalblokk2.07 "19NOK
BUSSMANN TB200-08SS Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSTermoplast (TP)Terminalblokk4.25 "80NOK
BUSSMANN TB200-22 Rekkeklemme, måler 22AWG - 12AWG, 30A, termoplast, 25 Pack | BC9WJR TB200-22termoTerminalblokk10.37 "141NOK
BUSSMANN TB200-10SP Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BD2BMH TB200-10SPTermoplast (TP)Terminalblokk5.13 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB200-06 Barriereterminalblokk, 30A, 300V
38NOK / enhet