kulelager: Ball , Innhegning: Åpne Dripproof , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal eller vertikal aksel ned , Motor Sub Application: Jetpumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Kondensator-start , Montering: Face , Monteringsposisjon: Vertikal (Shaft Down) eller Horisontal , navneskilt RPM: 3450 , Fase: 1 , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Termisk beskyttelse: Auto
Jet Pump AC -motorer, åpent dryppsikkert, ansiktsmontering
Dayton kondensatorstart jetpumpemotorer brukes til å drive kommersielle, industrielle, sentrifugale og hydrauliske pumper. Kondensatorstarten lar motoren generere høyere dreiemoment ved lave hastigheter for tyngre belastninger. Disse 60Hz, enfasemotorene har åpne drypp-innkapslinger, akselslinger og tettede kanalbokser for å beskytte mot fuktighet og forurensning. Akselen kan rotere både med og mot klokken for bedre gjennomføringsevne. De er ansiktsmonterte for enkel installasjon i både horisontal og vertikal orientering. CSA-sertifisert og UL-anerkjent for pålitelig drift. Velg fra et bredt spekter av jetpumpemotorer, tilgjengelig med effekt på 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 og 2 HK på Raptor Supplies.