DAYTON 5K476 Motor 2hk jetpumpe | AE4FXG

DAYTON 5K476 Motor 2hk jetpumpe

På lager
Vare: AE4FXG Modell: 5K476

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.438 "
KabinettÅpne Dripproof
Frame56J
Forsterker med full belastning21.2/10.6
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
MonteringsposisjonVertikal (Shaft Down) eller Horisontal
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet75.4%
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.20
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
Akseltypegjenget
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501406040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorKroppsdia.FrameAksel lengdeAkseltypeSpenningForsterker med full belastningHPPris
DAYTON 5K469 Motor 1.5 hk jetpumpe | AE4FXD 5K4691.306.438 "56C1.875 "Tastet115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.55 232 NOK
DAYTON 5K470 Motor 2hk jetpumpe | AE4FXE 5K4701.206.438 "56C1.875 "Tastet115/23021.2/10.626 233 NOK
DAYTON 5K475 Motor 1.5hk jetpumpe | AE4FXF 5K4751.306.438 "56J2.375 "gjenget115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.55 666 NOK
DAYTON 5K657 Motor 1/2 Hk Jetpumpe | AE4FYH 5K6571.655.625 "56C1.875 "Tastet115/2308/41/23 694 NOK
DAYTON 5K658 Motor 3/4hk jetpumpe | AE4FYJ 5K6581.505.625 "56C1.875 "Tastet115/2309.8/4.93/43 762 NOK
DAYTON 5K659 Motor 1 Hk Jet Pump | AE4FYK 5K6591.405.625 "56C1.875 "Tastet115/23012/613 753 NOK
DAYTON 5K660 Motor 1/2hk Jet Pump | AE4FYL 5K6601.655.625 "56J2.375 "gjenget115/2308/41/23 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5K476 Motor 2hk jetpumpe
6 676 NOK / enhet