DAYTON 5K657 Motor 1/2 Hk Jetpumpe | AE4FYH

DAYTON 5K657 Motor 1/2 Hk Jetpumpe

På lager
Vare: AE4FYH Modell: 5K657

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
KabinettÅpne Dripproof
Frame56C
Forsterker med full belastning8/4
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
MonteringsposisjonVertikal (Shaft Down) eller Horisontal
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet67.7%
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.65
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501406040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorKroppsdia.FrameAksel lengdeAkseltypeSpenningForsterker med full belastningHPPris
DAYTON 5K469 Motor 1.5 hk jetpumpe | AE4FXD 5K4691.306.438 "56C1.875 "Tastet115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.55 232 NOK
DAYTON 5K470 Motor 2hk jetpumpe | AE4FXE 5K4701.206.438 "56C1.875 "Tastet115/23021.2/10.626 233 NOK
DAYTON 5K475 Motor 1.5hk jetpumpe | AE4FXF 5K4751.306.438 "56J2.375 "gjenget115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.55 666 NOK
DAYTON 5K476 Motor 2hk jetpumpe | AE4FXG 5K4761.206.438 "56J2.375 "gjenget115/23021.2/10.626 676 NOK
DAYTON 5K658 Motor 3/4hk jetpumpe | AE4FYJ 5K6581.505.625 "56C1.875 "Tastet115/2309.8/4.93/43 762 NOK
DAYTON 5K659 Motor 1 Hk Jet Pump | AE4FYK 5K6591.405.625 "56C1.875 "Tastet115/23012/613 753 NOK
DAYTON 5K660 Motor 1/2hk Jet Pump | AE4FYL 5K6601.655.625 "56J2.375 "gjenget115/2308/41/23 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5K657 Motor 1/2 Hk Jetpumpe
3 694 NOK / enhet