PARKER Adapter, messing


filtre
Body Material: Messing , Klasse: Rørkobling , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Antall hull: 1
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4-4 RA-B
3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 400 grader F257NOK
A
2-2 RA-B
5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader til 400 grader F182NOK
B
VS222P-6-6
7 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F77NOK
B
VS222P-2-2
9 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F23NOK
B
VS222P-2-2-112
9 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F79NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?