Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 RA-B-reduksjonsadapter 1/4 tommer x 1/4 tommer 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92

PARKER 4-4 RA-B reduksjonsadapter 1/4 tommer x 1/4 tommer 4300 Psi

På lager
Vare: AF7GWM Modell: 4-4 RA-BKryssreferanse: 20YZ92
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialMessing
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde1 13 / 32 "
Maks. Press4300 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER VS222P-2-2 Reduksjonsadapter Messing 1/8 tommer x 1/8 tommer | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F24NOK
PARKER VS222P-2-2-112 Reduksjonsadapter Messing 1/8 tommer x 1/8 tommer | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F80NOK
PARKER VS222P-6-6 Reduksjonsadapter Messing 3/8 tommer x 3/8 tommer | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F78NOK
PARKER 2-2 RA-B-reduksjonsadapter 1/8 tommer x 1/8 tommer 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader til 400 grader F201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 RA-B reduksjonsadapter 1/4 tommer x 1/4 tommer 4300 Psi
285NOK / enhet