EATON X20 220-serien åpen krets stempelpumper


Eaton X20 220-seriens stempelpumper er ideelle for flytting av flytende eller komprimerte gasser i landbruk, anleggsutstyr og mobile applikasjoner. Disse åpne kretspumpene kan generere effekt opp til 52.6 hk ved en maksimal hastighet på 3600 rpm. De er utstyrt med høye lastlager og stiv driv... aksel for å opprettholde lagerlevetiden i opptil 5850 timer.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
222AK00121A
25 863 NOK
RFQ
B
222AK00120A
25 863 NOK
RFQ
C
222AK00122A
27 507 NOK
RFQ
D
222AK00026A
25 863 NOK
RFQ
E
222AK00119A
26 392 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton X20 220-seriens stempelpumper har hus i ett stykke for å eliminere lekkasjepunkter og gjøre vedlikehold raskere enn komplisert hus i flere deler.
  • De har høy belastning for lang levetid.
  • Disse åpne kretspumpene har bronsestempelsko for å forhindre forurensning og forbedre systemets ytelse.
  • De har innvendige ribber for høy styrke og støyreduksjon.

Standarder og godkjenninger

  • ATEX

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket monteringsalternativ tilbys i disse åpne kretsstempelpumpene?

SAE-montering (flenskonfigurasjon).

Hvordan starte Eaton 620 Series stempelpumper?

  • Før du fyller på hydraulikkvæske, sørg for at reservoaret og kretsen er rene for rusk og rene.
  • Filtrert olje helles inn i reservoaret til det når et nivå som vil slutte å virvle ved sugeforbindelsen til pumpeinntaket.
  • Ekstern slavepumpe anbefales for rengjøring av systemet ved spyling og rengjøring.

Hva er det anbefalte væskerenhetsnivået for stempelpumper i Eaton 620-serien?

Disse pumpene overholder ISO 4406 renhetskode av 21/18/13 for å forhindre forurensning av væsker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?