ORION Kvinnelig adapter


filtre
Body Material: polypropylen
StilModellTemp. OmrådeFARGETilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
A
4 FA
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav5.17 "80 psi4.48 "4"402 188 NOK
A
2 FA
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.828 "80 psi2.38 "2"40638NOK
A
3 FA
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav4.15 "80 psi3.5 "3"401 415 NOK
A
11/2 FA
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40391NOK
B
3/4 FA
40 grader til 210 grader FHvitSlip x Slip-150 psi1.75 "3 / 4 "80611NOK
B
1 FA
40 grader til 210 grader FHvitFNPT x Slip-150 psi1.88 "1"80505NOK
B
11/2 FA
40 grader til 210 grader FHvitSlip x Slip-150 psi2.261 "1.5 "80727NOK
B
1/2 FA
40 grader til 210 grader FHvitslip-150 psi1.32 "1 / 2 "80382NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?