Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3/4 FA hunnadapter størrelse 3/4 tommer | AD2HDK 3PGG4

ORION 3/4 FA hunnadapter størrelse 3/4 tommer

På lager
Vare: AD2HDK Modell: 3/4 FAKryssreferanse: 3PGG4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
780NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeSlip x Slip
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1.75 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Temp. Område40 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGETilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
ORION 11/2 FA hunnadapter størrelse 1 1/2 tommer | AD2HAC 3PFP3 11/2 FA40 grader til 210 grader FHvitSlip x Slip-150 psi2.261 "1.5 "80698NOK
ORION 1/2 FA hunnadapter størrelse 1/2 tommer | AD2HDJ 3PGG3 1/2 FA40 grader til 210 grader FHvitslip-150 psi1.32 "1 / 2 "80369NOK
ORION 1 FA hunnadapter størrelse 1 tommer | AD2HDL 3PGG5 1 FA40 grader til 210 grader FHvitFNPT x Slip-150 psi1.88 "1"80550NOK
ORION 11/2 FA hunadapter 1 1/2 tommers polyamid | AD2LWL 3RDD4 11/2 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40375NOK
ORION 2 FA kvinnelig adapter 2 tommer uten nav polypropylen | AD2LWM 3RDD5 2 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.828 "80 psi2.38 "2"40613NOK
ORION 3 FA hunnadapter 3 tommer uten nav Polypropylen | AD2LWN 3RDD6 3 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav4.15 "80 psi3.5 "3"401 358 NOK
ORION 4 FA hunnadapter 4 tommer uten nav polypropylen | AD2LWP 3RDD7 4 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav5.17 "80 psi4.48 "4"402 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3/4 FA hunnadapter størrelse 3/4 tommer
780NOK / enhet