Stasjonære motorverktøymotorer

filtre

LEESON -

Definite Purpose Contractors Sagmotorer, enfase, TEFC

StilModellFrameForsterker med full belastningHPSpenningPris (eks. mva)
A120997.00143Y22.0/11.02115/23015 533NOK
B120925.00143Y20.0/10.01.5115/23014 382NOK
C120728.00145Y13.0323019 028NOK
D120998.00145Y17.6423016 786NOK
DAYTON -

Delfasede motorer med to aksler

Dayton stasjonære motorverktøy vekselstrømsmotorer brukes til å drive utstyr for metallbearbeiding og trebearbeiding. Disse to-akslede splittfasemotorene er ideelle for enfase- og fastspenningsapplikasjoner. De er i stand til å rotere akselen både med og mot klokken med en maksimal hastighet på 3450 o / min. Det åpne, vanntette, beskyttende kabinettet forhindrer inntrengning av fuktighet, mens holderen gir enkel montering. Velg mellom 1/2 og 1/3 HP motorverktøysmotorer, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A5K6004.21/34 004NOK
B6K8666.61/24 375NOK
DAYTON -

Kondensator Start motorer med dobbelt aksel

Dayton kondensator start motorer med to aksler er ideelle for høvler, dreiebenker, bordsager, slipemaskiner og slipemaskiner. Disse motorene har kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3450 rpm. De har ODP -kapslinger for å forhindre overoppheting av motoren og tillate montering av vugge / sokkel for enkel installasjon. Disse motorene tåler omgivelsestemperaturer opp til 40 grader C og er tilgjengelige i 1/2, 3/4 og 1 hk varianter.

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseHPPris (eks. mva)
A4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok1/25 529NOK
B4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok3/45 963NOK
C4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok17 766NOK
A4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none1/25 217NOK
A4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/45 996NOK
D4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok15 918NOK
A5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/45 128NOK
E6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Håndbok16 404NOK
StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris (eks. mva)
A00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46024 156NOK
A00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-360057525 285NOK
A00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46017 528NOK
A00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46014 697NOK
A00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46026 552NOK
A00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46028 328NOK
A01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46029 548NOK
A01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-360057529 548NOK
A01018ES3ESA90LR90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/46033 379NOK
StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris (eks. mva)
A00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46024 156NOK
A00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-360057523 997NOK
A00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46017 528NOK
A00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46014 697NOK
A00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46025 828NOK
A00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46028 328NOK
A01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46029 548NOK
A01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-360057529 548NOK
A01018ES3ESA90LL90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/46032 697NOK

Stasjonære motorverktøymotorer

Stasjonære motorverktøymotorer hjelper til med å drive utstyr for trebearbeiding og metallbearbeiding som bordsager, boremaskin, høvler, slipemaskiner og slipemaskiner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse motorene fra Dayton, Weg, Marathon Motors og Leeson. Disse enhetene har deltfase- eller kondensatorstartdesign som kan brukes med motorverktøy med moderat/høy hastighet ved startmoment. De kommer i åpent dryppsokkel eller helt lukket viftekjølt kabinett for å spre varme og forhindre skade på innvendige komponenter. Utvalgte modeller har en PÅ/AV-bryter for brukervennlighet og 8 fots strømledning med 115 V plugg for rask og enkel installasjon på arbeidsbenken. Velg fra et kostbart utvalg av disse stasjonære elektroverktøymotorene, tilgjengelig i stiv og vuggebasemonteringsstil på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?