WEG Tefc trefasede høyregjengersag Arbor-motorer


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Innhegning: Helt lukket viftekjølt , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Motorapplikasjon: Elektroverktøy , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: 3-fase , Montering: Fot , Fase: 3 , Rotasjon: CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 30mm , Skaftlengde: 2.5 " , Termisk beskyttelse: none
StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris (eks. mva)
A
00736ES3ESA80LR
80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46024 156 NOK
A
00736ES3HSA80LR
80L7.87.520 "34903001-360057525 285 NOK
A
00536ES3ESA80MR
80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46017 528 NOK
A
00336ES3ESA80SR
80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46014 697 NOK
A
00518ES3ESA90LR
90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46026 552 NOK
A
00718ES3ESA90LR
90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46028 328 NOK
A
01036ES3ESA90LR
90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46029 548 NOK
A
01036ES3HSA90LR
90L9.831024.25 "34803001-360057529 548 NOK
A
01018ES3ESA90LR
90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/46033 379 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?