VESTIL TG-1200 Full Overlapp Veggmontert Vinyl Strip Dører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Last ved 100 % forlengelse: 32.2 lbs. , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringstype: Veggmontering , Driftstemp. Område: -10 grader. til 140 grader. F , Overlappingsstil: Full , Stivhet: 1805 psi , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 12 " , Strekkstyrke: 2635 psi , Tykkelse: 0.12 "
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A
TG-1200-FW-96-96
96 "96 "7 758 NOK
RFQ
B
TG-1200-FW-96-108
108 "96 "8 488 NOK
RFQ
C
TG-1200-FW-108-120
120 "108 "10 365 NOK
RFQ
D
TG-1200-FW-120-120
120 "120 "11 495 NOK
RFQ
E
TG-1200-FW-120-144
144 "120 "13 329 NOK
RFQ
F
TG-1200-FW-144-144
144 "144 "16 006 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?