WEG 00536ES3ESA80MR Arbor Motor, 5 Hk, 3470 Rpm, 208-230/460v | AD7RUD 4GCH6

WEG 00536ES3ESA80MR arbormotor, 5 hk, 3470 rpm, 208-230/460v

På lager
Vare: AD7RUD Modell: 00536ES3ESA80MRKryssref: 4GCH6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSå Arbor Motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame80M
Forsterker med full belastning14.7-13.3/6.65
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel18 "
MotorapplikasjonElektroverktøy
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFot
RPM på typeskilt3470
Fase3
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.30mm
Aksel lengde2.5 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris
WEG 00336ES3ESA80SR Arbor Motor, 3 Hk, 3500 Rpm, 208-230/460v | AD7RUB 4GCH4 00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46015 103 NOK
WEG 00518ES3ESA90LR Arbor Motor, 5 Hk, 1740 Rpm, 208-230/460v | AD7RUF 4GCH8 00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46026 552 NOK
WEG 00736ES3ESA80LR Arbor Motor, 7.5 Hk, 3490 Rpm, 208-230/460v | AD7RUH 4GCJ1 00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46024 809 NOK
WEG 00736ES3HSA80LR Sagarbormotor, 7-1/2 Hk, 3490 rpm, 575v | AD7RUK 4GCJ3 00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-360057524 809 NOK
WEG 00718ES3ESA90LR Arbor Motor, 7.5 Hk, 1720 Rpm, 208-230/460v | AD7RUM 4GCJ5 00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46029 314 NOK
WEG 01036ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 Hk, 3480 Rpm, 208-230/460v | AD7RUP 4GCJ7 01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46030 365 NOK
WEG 01036ES3HSA90LR Sagarbormotor, 10 Hk, 3480 rpm, 575v | AD7RUR 4GCJ9 01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-360057530 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00536ES3ESA80MR arbormotor, 5 hk, 3470 rpm, 208-230/460v
18 012 NOK / enhet