Vinsjer med begrenset plass

filtre

MILLER BY HONEYWELL -

Vinsjer med begrenset plass

StilModellFARGEHøydeLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A8442-Z7 / 65FTGull20.5 "10 "Stålsveising, gul kromatplatePersonal 2-veis7"35 742NOK
B8441-Z7 / 88FTGul11 "7 11 / 32 "StålMateriale12 "13 945NOK
DBI-SALA -

Vinsjer med begrenset plass

DBI-SALA begrensede romvinsjer er designet for å hente skadde arbeidere fra eller lavere arbeidstakere til trange rom. De kan enkelt festes til stativer eller davitsystemer. Disse korrosjonsbestandige vinsjene har varmebehandlet støpt aluminiumshus med stålgir, inneholdt i et forseglet oljebad. De leveres med et hurtigmonteringsbrakett for enkel montering på DBI-SALA støttestrukturer. Raptor Supplies tilbyr også DBI-SALA begrensede romtilgangssystemer med to-trinns inngang (primær 6.6: 2, sekundær 3.3: 1).

StilModellKapasitetHøydeLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A3400923-11 "20 "Støpt aluminium med rustfritt dekselPersonal 3-veis12 "73 334NOK
B8102001-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "36 487NOK
B8102011-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "41 686NOK
B8102009-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "37 302NOK
B8102005-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "39 282NOK
B8102007-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "42 658NOK
B8102003-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "40 289NOK
C851858248 kg-190ft.---64 165NOK
D8518382450 lbs.-----56 682NOK
RFQ
3M -

Vinsjer med begrenset plass

StilModellSakPris (eks. mva)
A8008005Bracket5 091NOK
B8518571Vinsj med begrenset plass58 178NOK
B8510100Extension14 204NOK
C8530260Monteringsbrakett8 035NOK
D8512292Monteringsbrakett3 144NOK
E8510224Monteringsbrakett3 047NOK
F8512293Trinse4 040NOK
G8308005Selvtrekkende livline80 592NOK
FALLTECH -

Vinsjer med begrenset plass

StilModellSakPris (eks. mva)
AG7291BBracket1 985NOK
B493F89Vinsj med begrenset plass7 683NOK
C493F82Enhetsbrakett3 105NOK
D493F87Heise8 938NOK
E493F88Heise10 068NOK
F7295MVinsj8 901NOK
G7298SVinsj10 200NOK
G7297SVinsj9 680NOK
DBI-SALA -

Vinsjer med begrenset plass

StilModellSakPris (eks. mva)
A9507217pose2 166NOK
B8512936Clutch14 054NOK
C8518564Vinsj med begrenset plass58 301NOK
D8102050Vinsj med begrenset plass45 978NOK
C8518602Vinsj med begrenset plass88 519NOK
E8518587Vinsj med begrenset plass75 000NOK
E8518568Vinsj med begrenset plass57 366NOK
C8518604Vinsj med begrenset plass82 597NOK
C8518601Vinsj med begrenset plass87 201NOK
C8518603Vinsj med begrenset plass83 760NOK
C8518558Vinsj med begrenset plass57 235NOK
E8518611Vinsj med begrenset plass81 507NOK
E8518609Vinsj med begrenset plass89 721NOK
E8518566Vinsj med begrenset plass59 676NOK
E8518589Vinsj med begrenset plass71 973NOK
E8518565Vinsj med begrenset plass60 412NOK
C8518561Vinsj med begrenset plass53 643NOK
E8518586Vinsj med begrenset plass71 393NOK
E8518567Vinsj med begrenset plass58 317NOK
C8518559Vinsj med begrenset plass57 077NOK
F8100073Vinsj med begrenset plass6 345NOK
C8518579Vinsj med begrenset plass72 563NOK
C8518580Vinsj med begrenset plass74 078NOK
E8518608Vinsj med begrenset plass87 638NOK
E8518610Vinsj med begrenset plass79 960NOK
HONEYWELL -

Vinsjer med begrenset plass

StilModellSakPris (eks. mva)
ADH-16 /adapter15 273NOK
BDH-17 /Mottaker8 851NOK
C8442SS-Z7/65FTVinsj31 385NOK
C8442SS-Z7/100FTVinsj29 543NOK
C8440-Z7/60FTBRVinsj enhet11 081NOK
MSA -

Begrenset romvinsj 50 fot gallonstål

ModellSakPris (eks. mva)
10147301AF9ETK18 241 NOK
DBI-SALA -

Digital 100 vinsj 60 fot galvanisert

ModellSakPris (eks. mva)
8518560AH2XGV52 002 NOK
MSA -

W tomme, 400 lb W tomme Wt Cap, 65 5/8 fot kabellengde, rustfritt stål, snapkrok, manuell

ModellSakPris (eks. mva)
10217097CT3XKM17 349 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?