MOODY TOOL Skiftenøkkel, SAE


filtre
Fullfør: Svart oksid , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: utskiftbare , Hodetype: Enkel åpen ende , Materiale: Stål , Total lengde: 3" , SAE eller metrisk: SAE
StilModellHodevinkelStørrelsePris (eks. mva)
A
51-1554
-1 / 8 "190NOK
A
51-1555
-5 / 32 "190NOK
A
51-1556
-3 / 16 "190NOK
A
51-1557
-1 / 4 "190NOK
A
51-1552
-3 / 32 "190NOK
A
51-1553
-7 / 64 "190NOK
A
51-1551
-5 / 64 "190NOK
A
51-1558
30 °5 / 16 "190NOK
A
76-1554
30 Degrees1 / 8 "65NOK
A
76-1553
30 Degrees7 / 64 "68NOK
B
76-1551
30 Degrees5 / 64 "66NOK
A
76-1552
30 Degrees3 / 32 "67NOK
C
76-1558
30 Degrees5 / 16 "67NOK
D
76-1555
30 Degrees5 / 32 "67NOK
E
76-1556
30 Degrees3 / 16 "67NOK
F
76-1557
30 Degrees1 / 4 "67NOK

Skiftenøkkel, SAE

Moody Tools åpen skiftenøkkel brukes i trange rom på små enheter for justering av bolter og festemidler. Denne SAE-nøkkelen har utskiftbare blad og er tilgjengelig i en rekke hodestørrelser. Den har en total lengde på 3 tommer (7.62 cm) og kommer pakket i en polybag eller en boks.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?